Aluminium Druckguss, innen langlebige kratzfeste Antihaftversigelung Thermoceramika, PTFE- / PFOA frei, außen schwarz Silicon beschichtet, Wandstärke ca. 2,2 cm, Bodenstärke ca. 5 mm, Glasdeckel mi...
Hähnchengriller Mit dem Hähnchengriller von Westmark können Sie Hähnchen im Backofen grillen. Stülpen Sie dazu das ausgenommene Hähnchen über das Stahlgestell und stellen Sie es anschließend in den...
Kochen Sie nach Ihrer wahren Natur mit dem LOV Kochtopf: robust & umweltfreundlich, für gesunde Eintöpfe, die jeden beeindrucken Mit LOV, einem robusten und umweltfreundlichen Gusseisentopf aus 97 ...
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter. Diese ovale Variante ist groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bl...
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet! ...
Cocotte, oval Ob Sepia oder Kaviar – einige der feinsten Zutaten der gehobenen Küche sorgen mit ihrer tiefschwarzen Farbe für eine optische Abwechslung auf dem Teller. Diese Abwechslung bietet Ihne...
Der rechteckige Bräter mit hochwertigem Glasdeckel ist vielseitig einsetzbar und die ideale Ergänzung für Deine Küche – als Brattopf auf Gas-, Elektro- und Glaskeramikherden oder mit Deckel als Auf...
Der Bräter mit Deckel "Cucina" besteht aus ofenfestem, robusten Glas. Außer im Backofen kann der Bräter auch in der Mikrowelle genutzt werden. Zudem ist er spülmaschinenfest und gefriergeeignet (fr...