Lieferung auf Rolle mit 100 Metern, Flachleitungen 2polig zweifarbig Typ FLTG 2X0,14. Cu-Litze 2 x 0,14 mm² (18 x 0,10 mm); Außenmaß: 1,3 x 2,7 mm. Die Leitung ist zweifarbig und trennbar. Temperat...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: grau, mit schwarzer Adermarkierung
Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL-HL. Cu-Litze, blank, mit Adernmarkierung, in höchstflexibler Ausführung; Mantel: PVC. Typ: 2150, 2 x 1,5 mm², transparent
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 2,5 mm² Außenmaß 3,5 x 7,4 mm. Litzenaufbau: 50 x 0,25 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 2,5 mm² Außenmaß 3,5 x 7,4 mm. Litzenaufbau: 50 x 0,25 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
PVC Lautsprecherleitung, 650225000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL-HL. Cu-Litze, blank, mit Adernmarkierung, in höchstflexibler Ausführung; Mantel: PVC. Typ: 2250, 2 x 2,5 mm², transparent
PVC Lautsprecherleitung, 650425000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
PVC Lautsprecherleitung, 650240000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
PVC Lautsprecherleitung, 650440000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.