Lautsprecherkabel, Typ=LSP 2X2.50MM HFL, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.9 mm, Länge=100 m, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 m...
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA rot/schwarz 100m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmansch...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2 x 2 Bananenstecker, Nylon, schwarz, 3m" von LogiLink Das Lautsprecherkabel von LogiLink mit vergoldeten Kontakten bietet eine hervorragende Anschlussmögli...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 A...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung