Mit seiner Frontausgabe bietet der CT-S651 den gleichen, großen Funktionsumfang wie der POS-Drucker CT-S601. Sein langlebiger Thermo-Druckkopf erreicht bei hoher Auflösung eine Druckgeschwindigkeit...
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, schwarz Ohne Anschlusskabel, inkl. Netzteil und Netzkabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Der CT-E301 ist nicht n...
Honeywell PC45T Labeldrucker mit 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von...
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware vom Marktführer1 entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s u...
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss Ohne Anschlusskabel, inkl. Netzteil und Netzkabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Der CT-E301 ist nicht nur...
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth Ohne Netzkabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Entwickelt auf der Grundlage der erfolgreic...
Honeywell PC45T Labeldrucker mit 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von...
CT-E351 - Bondrucker, thermodirekt, 80mm, Frontausgabe, 203 dpi, USB + Ethernet, weiss Inkl. Netzteil und Netzkabel, ohne Anschlusskabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Der ...