Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bogensäge

  Bogensäge bei Mercateo online kaufen (369 Angebote unter 21.665.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bogensäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
BAHCO Metallsägebogen 300 mm Typ 319 (27 Angebote) 
Metallsägebogen • Ausführung: im Griff integrierter Spannmechanismus; leicht und stabil durch 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern; komfortabler, rutschfester Griff für festen Halt und sichere Handha...
Bahco
319
ab € 13,54*
pro Stück
Metallsägebogen Holzgriff unverlierb. Stifte m.HSS-Bi-M.Sägebl. 300mm PROMAT (8 Angebote) 
Metallsägebogen Holzgriff unverlierb. Stifte m.HSS-Bi-M.Sägebl. 300mm PROMATaus Flachstahl · 18 x 8 mm · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft
Promat
4000814059
ab € 4,53*
pro Stück
Metallsägebogen DIN 6473A, 450 mm (2 Angebote) 
Mit unverlierbaren Spannringen, ohne Sägeblatt. Lieferumfang: 1 Stück Sägebogen ohne Sägeblatt
Dönges
ab € 6,45*
pro Stück
Metallsägebogen, 300 mm (1 Angebot) 
Dieser moderne Sägebogen bietet dem Anwender ein hohes Maß an Komfort. Der Zwei-Komponenten-Griff bietet sicheren halt und der angenehme Winkel hilft ermüdungsfrei zu arbeiten. Das Sägeblatt lässt ...
Dönges
ab € 9,75*
pro Stück
Metallsägebogen 3000 Profi L.400mm gesamtlänge 2 Komponenten griff PUK (6 Angebote) 
Metall-Sägebogen in ultraleichter Bauform ·2-Komponenten-Kunststoffgriff · glasfaserverstärkt · nur 400 mm lang · integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin · pulverbeschichtet
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 7,70*
pro Stück
Sägebogen Gesamt-L.260mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 PUK (9 Angebote) 
aus 10 x 5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt · mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff · 65 mm hoher Sägeraum · Blattspannung über Rändelmutter
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 3,69*
pro Stück
Bügelsäge funkenfrei, mit Holzgriff (1 Angebot) 
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Dönges
1100680S
ab € 126,34*
pro Stück
Bügelsäge, 760 mm (1 Angebot) 
Mit ovalem Bügel und verzinktem Spanner. Das gehärtete und geschränkte Schnellschnitt-Sägeblatt erleichtert die Arbeit mit dieser Bügelsäge. Merkmale: mit stabilem, ovalem Bügel Spanner verzinkt Sc...
Dönges
ab € 5,11*
pro Stück
Bügelsäge, 915 mm (2 Angebote) 
Mit ovalem Bügel und verzinktem Spanner. Das gehärtete und geschränkte Schnellschnitt-Sägeblatt erleichtert die Arbeit mit dieser Bügelsäge. Merkmale: mit stabilem, ovalem Bügel Spanner verzinkt Sc...
Dönges
ab € 9,78*
pro Stück
Fiskars Bügelsäge 60,9cm (24") (11 Angebote) 
Dort, wo handelsübliche Astscheren an Ihre Grenzen stoßen, nehmen Sie doch eine Bügelsäge zur Hand. Die auf Zug und Schub arbeitende Zahnung eignet sich besonders gut zum Sägen von feuchtem Holz. S...
Fiskars
1000615
ab € 11,91*
pro Stück
Bahco Metallsägebogen 517mm 304 (12 Angebote) 
Lieferumfang: SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt.
Bahco
304
ab € 3,89*
pro Stück
BAHCO Metallsägebogen 300 mm Typ 325 (7 Angebote) 
Metallsägebogen • Ausführung: ergonomische Ausführung mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte und genaue Schnittfugen; zentriertes Blatt für korrekte Balance; federgespannte Blatt...
Bahco
325
ab € 25,92*
pro Stück
Sägebogen Gesamt-L.290mm ZpZ Blatt-L.150mm PUK (22 Angebote) 
aus Rundstahl · hochglanzverzinkt · universell einsetzbar · mit feststehendem Holzheft und Sägeblatt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: verstellbar
PUK
305100
ab € 2,75*
pro Stück
COX900001 Metallsägebogen 300 mm (2 Angebote) 
Metallsägebogen 300 mm • Robuste Handwerkerausführung • 18 x 8 mm Stahl • Holzgriff • Inkl. HSS-Bi-Metall Sägeblatt Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortimen...
Conmetall
COX900001
ab € 5,71*
pro Stück
COX910001 Metallsägebogen 300 mm verstellbar (2 Angebote) 
Metallsägebogen 300 mm • Aus 18 mm Rohr hergestellt • Zwei-Komponentengriff • Inkl. HSS Bi-Metall Sägeblatt Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein W...
Conmetall
COX910001
ab € 6,14*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bogensäge
^

Bügelsäge - die praktische Handsäge

Anpacken, absägen oder durchsägen - für schnelle und unkomplizierte Zerspanung unterschiedlichster Werkstoffe gibt es eine breite Palette an Bügelsägen. Diese Handsäge ist die praktischste und vielseitigste unter allen Sägen.

Die leichte Handhabung der Bügelsäge

Eine Bügelsäge besteht je nach Einsatzbereich aus einem mehr oder weniger gestreckten, U-förmigen Bügel, an dessen Enden ein Sägeblatt eingespannt ist. Die Spannung zwischen den beiden Schenkeln des Bügels hält das Sägeblatt straff. Die Spannweite des festen Bügels begrenzt den maximalen Hub des Sägeblattes und damit die Dicke des zu zerspanenden Materials. Sowohl Bügel als auch Bügelsägeblatt bestehen in der Regel aus hochwertigem Stahl. Dazu gibt es Ausfertigungen mit einem gesondert angesetzten Griffstück (insbesondere bei kleinen Bügelsägen), um die Handhabung des Werkzeugs zu erleichtern. Zum Einspannen des Sägeblattes dient oftmals eine Schnellspannvorrichtung, die entweder aus Metall oder Kunststoff besteht.

Anwendungsbereiche

Die Zerspanungsarbeit wird durch eine hin- und hergehende Bewegung gekennzeichnet. Dabei wird ein Hub immer als Leerhub (auch Tothub) durchgeführt. Sowohl bei der Holzverarbeitung wie auch im Metall-Bereich und sogar bei Steinmetz-Arbeiten finden Bügelsägen ihre Anwendung. Auch Kunststoffe lassen sich mittels dieses Werkzeugs bearbeiten. Als Untergruppen der Bügelsäge gibt es auch beispielsweise Laubsägen, Astsägen oder Zimmermannssägen (auch Handbügelsägen). Sie finden ihren Einsatzbereich dem Namen entsprechend.

Praxistipps für die Arbeit mit der Bügelsäge

Um das Verkanten der Säge zu verhindern, muss der Schnitt breiter sein als das Sägeblatt. Dieser Anforderung entsprechend sind unterschiedliche Sägeblätter im Handel. Die Sägezähne sind auf dem Sägeblatt entweder leicht gewellt, nach unten verbreitet (gestaucht oder abwechselnd nach rechts oder links versetzt (geschränkt). Sägeblätter können als Verschleißteil einzeln nachgekauft werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Bogensäge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.