Vornado 633 Bodenventilator 60 W (Ø x H) 24 cm x 34.5 cm Weiß Bodenventilator 633 Patentierte Vortex Technologie 3 Geschwindigkeitsstufen Vornado Raumventilatoren erzeugen einen konzentrierten Luft...
DeKon Bodenventilator B130, Durchmesser des Flügelrades 330mm, Oszillation vorhanden Mit verschiedenen Neigungswinkeln und drei Gebläsestufen. Metall-Schutzkorb. Leistungsaufnahme (kW) 55kW Eigensc...
Unicraft 6265153 Bodenventilator 500-3 BV Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl Lüfterwinkel einfach einstellbar Pulverbeschichtete...
Bodenventilator TVM 11 Frischer Wind im klassischen Retro-Design Ab sofort vertreibt dieser eleganter Blickfang im klassischen Retro-Design die schwül-warme Luft und sorgt für einen stetig kühlende...
Bimar VS30 Standventilator mit Akku 30cm Ø30cm Lüfter mit Akku IPX4 Schutzklasse (Spritzwasser) Ø 30cm Propeller mit 3 Aluminiumblättern Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis Max, von 4 bis 24 h. d...
Bodenventilator IP44, mit Tragegriff, weiß. Staub- und spritzwassergeschützt IP44. Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe. Superstarker Luftstrom - id...