Bodenroste mit Clipverbindung. Das System-Boden Clippy aus Hochdruck-Polyethylen sorgt für eine stabile und zugleich elastische Unterkonstruktion und verteilt die Belastungen optimal auf den ganzen...
Industrieroste für harte Beanspruchung. Material: Recyclingmaterial (Polyethylen) mit hochwertigem Synthesekautschuk, beständig gegen Fette, Öle und die meisten Chemikalien.Der Industrierost ist ho...
Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO, 200 l Der Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO dient dem vorschriftsmäßigem Lagern und Transportieren von ausgedienten Kfz-Batterien. Dank stabiler Ausführung au...
Die Pandemie konnte die archäologisch Arbeitenden und Forschenden in Berlin und Brandenburg nicht aufhalten. Die Bauarbeiten liefen weiter, und so auch die Ausgrabungen vor Ort: sei es bei der Neu-...
CEMO Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter, 400 l Der Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO dient dem vorschriftsmäßigem Lagern und Transportieren von ausgedienten Kfz-Batterien. Dank stabiler Ausführung au...
Was gibt es Schöneres als sich an einem Sommerabend mit Familie oder Freunden um ein prasselndes Feuer zu setzen? Der Gartenofen im Inka-Design mit geschwungenen Beinen schenkt nicht nur Wärme, son...
Floor Rack-System. Polypropylen. Klick-System, beliebig auf jede Größe erweiterbar, gute Luftzirkulation, Tragfähigkeit ca. 130 kg. Maße: 33 x 33 x 4 LxBxH.
Vino 160 Holzrost Buche feststehend für Vino 160 Bruttogewicht (kg): 0,5 SWS Planbar : ja Geräteart : Zubehör Nummer GTIN Nummer : 4059395109030 Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbess...
Fußrostmatte aus PE-LD ziegelrot 800 x 400 x 25 mm Bodenrost STORAGE MAT, Schutz gegen Feuchtigkeit, Noppenprofil mit Anti-Rutscheffekt, Bodenroste/-elemente miteinander verbindbar. Aussparungen an...
Sicherheits-Holzlaufrost gerieftes Buchenholz Anwendung Für trockene Arbeitsbereiche und Industriearbeitsplätze geeignet, insbesondere vor Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, Werkbänke einsetzbar. Au...
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m, mit Anschrägung, inkl. gelber Auffahrkanten, Breite 1000 mm. Rutschhemmend, R11 nach DIN 51130. Chemikalienresistent. Aufrollbar. Der Holzrost besteht aus d...