Eigenschaften: Leichter Lauf bei glatten Böden, abriebfester als Gummi, hitzebeständig bis 75°C, wartungsfrei, lange Lebensdauer. Stahlblechgehäuse, verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung i...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 40 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockrolle Traglast 200 kg Durchmesser x Breite 150 x 35 mm Naben Länge x Ø 129 x 106 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Gleitlager Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø ...
Bockrolle Traglast 240 kg Durchmesser x Breite 150 x 35 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Bes...
Bockrolle Traglast 600 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 45 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge x Ø 209 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit ko...
Bockrolle Traglast 800 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 48 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befestig...