universeller Bluetooth-Mini-Adapter für komfortablen, drahtlosen Datenaustausch zwischen PC oder Notebook und anderen Bluetooth-Geräten (z.B. Handy, PDA, Drucker etc.). besonders niedriger Energiev...
Mit diesem Mikro-Bluetooth-Dongle verbinden Sie Ihren PC drahtlos mit Mobilger?ten wie Mobiltelefonen, Tablets und Kopfh?rern. Die Installation erfolgt ?ber Plug-and-Play. Das Dongle hat eine Reich...
Bluetooth®-Geräte aller Versionen werden wie gewohnt einfach verbunden. Der Stick ist für alle Standard Bluetooth®-Geräte geeignet, wie Mobiltelefone, Head-Sets, Funk,- Mäuse oder Tastaturen. Darüb...
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über USB Bluetooth 4.0-Funktionen hinzu Mit dem USB-auf-Klasse 1 Mini Bluetooth®:-Dongle USBBT1EDR4 können Sie drahtlose Bluetooth-Funktionen über USB zu einem L...
Targus Bluetooth® 4.0 Micro USB Adapter for Laptops Targus USB Bluetooth® 4.0 Adapter ermoglicht die USB-gestutzte Verwendung von Bluetooth in Ihrer gesamten PC- oder Notebook-Umgebung, wodurch Sie...
Conceptronic Bluetooth V4.0 Nano USB Adapter 100M CBT40NANO Der Bluetooth-V4.0-Nano-USB-Adapter 100 M von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie PDAs (Handgerä...
Kurzbeschreibung Der Ultra-Mini USB 2.0 Bluetooth Adapter ermöglicht Ihnen eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z.B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy. Sie können den Blu...
Der Ultra-Mini USB 2.0 Bluetooth Adapter ermöglicht Ihnen eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z.B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy. Sie können den Bluetooth Adapter am...
JABRA Link 370 UC (Plug & Play Bluetooth mini USB Adapter)Der Jabra Link 370 ist ein USB-Adapter zur Erweiterung der Bluetooth-Konnektivität von Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung zu I...
Klasse I Bluetooth® 4.0 mit 100 Metern (330 fuss) Reichweite Bis zu 3 MBit/s Datenübertragungsrate Nur etwas größer als eine 1-Cent-Münze Kompatibel mit Windows® Enhanced Data Rate (EDR) Unterstütz...
Bluetooth Spezifikation 4.0+EDR Unterstützt die Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, DUN, FAX, FAXP, HSP, PAN Für Betriebssystem: ab Windows 2000, auch für Windows 10 Transferrate: bis zu ca. 3Mb/s Reic...
Dieses M.2 Modul von Delock kann in einen M.2 Slot mit Key A oder Key E eingesetzt werden. Es stellt eine WLAN Schnittstelle, welche via PCIe Signale mit dem System austauscht, sowie eine Bluetooth...
Der Bluetooth USB-Dongle ermöglicht es Ihnen, Ihr IP-Telefon SIP-T46G und SIP-T48G via Bluetooth mit einem Headset zu verbinden – und so Gespräche überall im Büro anzunehmen. Der Dongle entspricht ...
Canon BU-30 Bluetooth Adapter für CP Drucker Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. ...
So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth v4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen...
Der DMG-06 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 4.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 n/b/g) USB 2.0-Adap...
Der Bluetooth-Standard setzt sich immer weiter durch. Den Ewent EW1085 USB-Bluetooth-Empfänger schließen Sie an den USB-Port Ihres Computers an und können anschließend Bluetooth-Geräte wie Bluetoot...
Mit diesem Adapter können Sie dank A2DP-Technik Stereo-Audiosignale drahtlos via Bluetooth (V2.0) von Ihrem ISIO-Gerät auf ein kompatibles Audio-Ausgabegerät übertragen. So lassen sich z.B. Bluetoo...
Der EW-7611ULB ist winziger 2-in-1 WLAN & Bluetooth USB Adapter. Er unterstützt Bluetooth 4.0 und bis zu 150 Mbit/s bei der Datenübertragung, optimal geeignet für alle Nutzer der neuesten Bluetooth...
Bluetooth BT 4.0, Kompatibel zu Bluetooth 2.0, maximale Reichweite ca. 20m, Unterstützt folgende Profile: Networking, Dial-UP, Fac, LAN access, Headset und Wifi, Geschwindigkeit 3Mbps, Unicast Conn...
STATTEN SIE IHREN DESKTOP-COMPUTER, IHR NOTEBOOK ODER TABLET MIT DRAHTLOSER BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE AUS Stellen Sie eine drahtlose Verbindung mit bis zu sieben Bluetooth-fähigen Geräten her. Der Min...
Bluetooth-USB-Adapter für komfortablen, drahtlosen Datenaustausch zwischen PC oder Notebook und anderen Bluetooth-Geräten (z.B. Handy, Drucker, Headset, Tablet) besonders niedriger Energieverbrauch...
Beschreibung: BLUETOOTH-ADAPTER, USB, 2.4GHZ, EDR RoHS konform: Ja SVHC: To Be Advised Spannung, Versorgung min.: - max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC Signal Range Max: 300 m Empfangsempfindlichkeit: -...
Bluetooth-USB-Adapter v4.0, Mit dem Bluetooth 4.0 USB Adapter können Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook Bluetooth-fähig machen bzw. ein Upgrade auf den neusten Bluetooth-Standard 4.0 durchführe...
Jabra LINK 360 Adapter Jabra LINK™ 360 Bluetooth Mini-USB-Adapter zur Verbindung Ihres Bluetooth-Headsets mit Ihrem PC. Überragende schnurlose UC-Qualität Jabra LINK 360 ist ein Plug-and-play Mini ...
Produkt Highlights: - Unterstützt alle mobilen Bluetooth fähigen Empfangsgeräte, z.B. iPhone, iPod, iPad-Serie, Android, Windows Phone - Unterstützt eingehende Anrufe und Musik vom Smartphone über ...
renkforce Bluetooth®-Stick 4.0 ab Windows® XP Geeignet für alle Windows OS ab Windows® XP Dreimal schnellere Datenübertragung dank EDR (bis zu 3 MBit/s) Extrem stromsparend Bluetooth®-Geräte aller ...
USB Bluetooth Dongle v4.0, Class 2 unterstützt die neueste Bluetooth- Technologie. Version 4.0, genannt "Smart Ready". Der Anwender benötigt diese Version, wenn er ein stromsparendes (low power) - ...
Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer...
Ein Bluetooth-Stick ist eine externe Hardwarekomponente zur Kommunikation mit anderen bluetoothfähigen Geräten (z.B. das Mobiltelefon, aber auch Tastatur oder Maus).
Bluetooth-Sticks werden per USB-Schnittstelle an Computer oder Laptops
angeschlossen werden. Somit können auf einfache Weise kleinräumige drahtlose Netzwerke zum Datenaustausch aufgebaut werden.
Schnittstellen und Eigenschaften
Die USB-Schnittstelle des PCs wird hierbei dazu verwendet, einen Rechner oder ein Notebook mittels des Sticks bluetoothfähig zu machen.
Einige Bluetooth-Sticks besitzen auch Flash-Speicher, so dass zusätzlich Daten auf dem Stick gespeichert werden können.
Es gibt Sticks mit verschiedenen Bluetooth-Klassen, Versionen und Sicherheitsmodi:
Die Klassen 1, 2 und 3 beschreiben Reichweite und Leistung: die Klasse 1 ist mit 100 Metern Reichweite (im Freien) die leistungsstärkste Klasse, die Klasse 3 mit rund 10 Metern
Reichweite die leistungsschwächste, damit aber auch strahlungsärmste, Klasse.
die Versionen 1.0 bis 3.0 beschreiben die Übertragungsarten und -raten, bisher sind allerdings nur die Spezifikationen 1, 1.1, 1.2 und 2.0 (aktuell 2.0 + EDR) verabschiedet worden.
Sicherheitsmodi: Modus 1 (Non-Secure Mode) als unsicherster Modus, Modus 2 (Service-Level Enforced Security) bis hin zum Modus 3 (Link-Level Enforced Security)
als sicherster Modus
Worauf muss man beim Kauf achten?
Sie sollten sich im Vorfeld überlegen:
Was möchte ich erreichen?
Nur Daten vom Handy auf den Laptop laden oder Computer miteinander vernetzen?
Brauche ich Zusatzfunktionen?
Card-Reader, Verschlüsselung der Daten
Welche Entfernung zwischen den Geräten ist zu überbrücken?
Dies ist wichtig zur Bestimmung der notwendigen Bluetooth-Klasse
Die Preisklasse der Geräte hängt zumeist direkt vom Ausstattungsgrad und der Leistungsfähigkeit der Geräte ab.