Übersicht | „Bluetooth Stick“Überbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Allgemeines über Bluetooth-SticksEin Bluetooth-Stick ist eine externe Hardwarekomponente zur Kommunikation mit anderen bluetoothfähigen Geräten (z.B. das Mobiltelefon, aber auch Tastatur oder Maus).
Bluetooth-Sticks werden per USB-Schnittstelle an Computer oder Laptops
angeschlossen werden. Somit können auf einfache Weise kleinräumige drahtlose Netzwerke zum Datenaustausch aufgebaut werden. Schnittstellen und EigenschaftenDie USB-Schnittstelle des PCs wird hierbei dazu verwendet, einen Rechner oder ein Notebook mittels des Sticks bluetoothfähig zu machen.
Einige Bluetooth-Sticks besitzen auch Flash-Speicher, so dass zusätzlich Daten auf dem Stick gespeichert werden können.
Es gibt Sticks mit verschiedenen Bluetooth-Klassen, Versionen und Sicherheitsmodi: - Die Klassen 1, 2 und 3 beschreiben Reichweite und Leistung: die Klasse 1 ist mit 100 Metern Reichweite (im Freien) die leistungsstärkste Klasse, die Klasse 3 mit rund 10 Metern
Reichweite die leistungsschwächste, damit aber auch strahlungsärmste, Klasse.
- die Versionen 1.0 bis 3.0 beschreiben die Übertragungsarten und -raten, bisher sind allerdings nur die Spezifikationen 1, 1.1, 1.2 und 2.0 (aktuell 2.0 + EDR) verabschiedet worden.
- Sicherheitsmodi: Modus 1 (Non-Secure Mode) als unsicherster Modus, Modus 2 (Service-Level Enforced Security) bis hin zum Modus 3 (Link-Level Enforced Security)
als sicherster Modus
Worauf muss man beim Kauf achten?Sie sollten sich im Vorfeld überlegen: - Was möchte ich erreichen?
Nur Daten vom Handy auf den Laptop laden oder Computer miteinander vernetzen? - Brauche ich Zusatzfunktionen?
Card-Reader, Verschlüsselung der Daten - Welche Entfernung zwischen den Geräten ist zu überbrücken?
Dies ist wichtig zur Bestimmung der notwendigen Bluetooth-Klasse
Die Preisklasse der Geräte hängt zumeist direkt vom Ausstattungsgrad und der Leistungsfähigkeit der Geräte ab. Weitere Links zum ThemaMit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Bluetooth Dongle, USB Infrarot Stick und
WLAN Stick aus unserer Kategorie Stick.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|