Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Bluetooth Dongle  bei Mercateo online kaufen (42 Angebote unter 4.152.274 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2   3 
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2   3 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Allgemeines über Bluetooth-Sticks

Ein Bluetooth-Stick ist eine externe Hardwarekomponente zur Kommunikation mit anderen bluetoothfähigen Geräten (z.B. das Mobiltelefon, aber auch Tastatur oder Maus). Bluetooth-Sticks werden per USB-Schnittstelle an Computer oder Laptops angeschlossen werden. Somit können auf einfache Weise kleinräumige drahtlose Netzwerke zum Datenaustausch aufgebaut werden.

Schnittstellen und Eigenschaften

Die USB-Schnittstelle des PCs wird hierbei dazu verwendet, einen Rechner oder ein Notebook mittels des Sticks bluetoothfähig zu machen. Einige Bluetooth-Sticks besitzen auch Flash-Speicher, so dass zusätzlich Daten auf dem Stick gespeichert werden können.

Es gibt Sticks mit verschiedenen Bluetooth-Klassen, Versionen und Sicherheitsmodi:

  • Die Klassen 1, 2 und 3 beschreiben Reichweite und Leistung: die Klasse 1 ist mit 100 Metern Reichweite (im Freien) die leistungsstärkste Klasse, die Klasse 3 mit rund 10 Metern Reichweite die leistungsschwächste, damit aber auch strahlungsärmste, Klasse.
  • die Versionen 1.0 bis 3.0 beschreiben die Übertragungsarten und -raten, bisher sind allerdings nur die Spezifikationen 1, 1.1, 1.2 und 2.0 (aktuell 2.0 + EDR) verabschiedet worden.
  • Sicherheitsmodi: Modus 1 (Non-Secure Mode) als unsicherster Modus, Modus 2 (Service-Level Enforced Security) bis hin zum Modus 3 (Link-Level Enforced Security) als sicherster Modus

Worauf muss man beim Kauf achten?

Sie sollten sich im Vorfeld überlegen:

  • Was möchte ich erreichen?
    Nur Daten vom Handy auf den Laptop laden oder Computer miteinander vernetzen?
  • Brauche ich Zusatzfunktionen?
    Card-Reader, Verschlüsselung der Daten
  • Welche Entfernung zwischen den Geräten ist zu überbrücken?
    Dies ist wichtig zur Bestimmung der notwendigen Bluetooth-Klasse

Die Preisklasse der Geräte hängt zumeist direkt vom Ausstattungsgrad und der Leistungsfähigkeit der Geräte ab.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Bluetooth Dongle, USB Infrarot Stick und WLAN Stick aus unserer Kategorie Stick.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.