XCell CR9V/P 9V Block-Batterie Lithium 1200 mAh 9V 1St. 1200 mAh Hohe Energiedichte Temperaturbereich -55 bis +85 °C Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft...
Extreme Power 6LR61 9V Block-Batterie Lithium 900 mAh 9V 1St. Kapazität 900 mAh Temperaturbereich -55 bis +85 °C Geringe Selbstentladung 10 Jahre lagerfähig Die Extreme Power Lithium hat eine minim...
Die Hochleistungs- Batterien sind in allen dafür passenden Geräten universell einsetzbar und für alle gängigen Anwendungen perfekt geeignet. Die extrem hohe Leistung und die stabile Spannungskurve ...
Beschreibung: Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieververbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze...
Ideal für alle, die mobil tätig sind Berufe wie Monteure, Wartungstechniker und Messebauer haben mit dem VOLTCRAFT Batteriekoffer alle gängigen Batterien dabei und können diese gleich am Einsatzort...
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V); Blister Varta - Longlife (4122) VARTA ¦Longlife Extra- sollten vorrangig in Geräten mit konstanten Strombedarfen verwendet werden z.B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, W...
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V); Blister Varta - High Energy - Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen. - 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy Fusion--Formel. - Einfach öffnen und au...
Übersicht Kurzinfo INLINE - Batterie 2 x 6LR61 - Alkalisch - 500 mAh Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller InLine Hersteller Art. Nr. 01299 Modell INLINE EAN/UPC 404371827596...
Überprüfung des Trocknungsgrades von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung – Dual-Skala für die gängigsten Brennholzsorten: HOLZGRUPPE A (Buche, Linde, Weide, Ebenholz) HOLZGRUPPE B (Sti...