Stolzenberg KS 910 E, TTE 1000 Bitte beachten Sie, dass Sie für die KS 910 E das verknüpfte 12V-Ladegerät verwenden und für die TTE 1000 das 24V-Lade- gerät, da diese über 2 Batterien verfügt.
Stolzenberg KS 1000 E Diese Batterien benötigt das Ladegerät Art-Nr. 5601530A und sind passend für die Stolzenberg KSE 1000 Kehrmaschine. Spannung: 12 V, 50 Ah
Stolzenberg TTE 1000 Diese Batterien benötigt das Ladegerät Art-Nr. 5601530A und sind passend für die Stolzenberg TTE 1000 Kehrmaschine. Spannung: 12 V, 70 Ah
Blei-Gel Akku A 512/6,5 Sdryfit Akku für Sicherheit und Notstrom, Entladestrom (J20) bei 20 Std. Entladung: 325 mA, max. Belastung: Ca. 80 A, S-Pol, Gewicht: Ca. 2600 g
Die Exide Sonnenschein GF-V-Serie sind wartungsfreie dryfit Traktion Blockbatterien, die besonders für den harten, industriellen Einsatz geeignet sind. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel...
Blei-Gel Akku A 512/2,0 Sdryfit Akku für Sicherheit und Notstrom, Entladestrom (J20) bei 20 Std. Entladung: 100 mA, max. Belastung: Ca. 40 A, S-Pol, Gewicht: Ca. 1000 g
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A400-Serie sind ideale Stromlieferanten für Sicherheitsstromversorgung, USV-Anlagen, Verkehrstechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Telecom. Die Bleiakkus mit Gel-...