Der BigBag UNI B ASBEST mit 1.000 kg Traglast Der Asbestbigbag ist der Bigbag, der in den meistens zum Einsatz kommt, wenn asbesthaltige Materialien entsorgt werden. Der Big Bag entspricht der TRGS...
Big Bag, SF 5:1, beschichtet, Nahtabdichtung, Ein- und Auslauf, 91 x 91 x 125 cm, 1250 kg Traglast Big Bags - flexible Lager-, Transport- und Entsorgungsbehälter mit jeweils 4 Hebeschlaufen für den...
Bei kleinformatigen Füllgütern wie zum Beispiel: Mineralien, Granulate, Futtermittel oder Dünger sowie riesel fähige Schüttgüter ist diese Big Bag hervorragend geeignet. Produktbeschreibung: unbesc...
Der recycelte Big-Bag 90x90x90cm, Typ Stein überzeugt durch das hochwertige, stabile PP-Gewebe und den über die Ecken vernähten Schlaufen, welche ein einfaches Handling per Stapler oder Kran ermögl...
Big Bag, SF 5:1, für Schüttgüter, Ein- und Auslauf, 91 x 91 x 175 cm, 1000 kg Traglast Big Bags - flexible Lager-, Transport- und Entsorgungsbehälter mit jeweils 4 Hebeschlaufen für den Transport p...
Der beschichtete Big Bag 90 x 90 x 110 cm mit Nahtabdichtung kann auf Grund seiner Traglast von 1500 kg (SWL SF 5:1) sowohl für leichte als auch sehr schwere Materialien genutzt werden. Von Saatgut...
Der DESABAG Big Bag mit Ein- und Auslauf wurden für eine einfache und präzise Entleerung von losen Schüttgütern entwickelt. Sie werden häufig bei der automatischen Befüllung von Pulver, Granulaten ...
Big Bag, SF 5:1, oben offen, Boden geschlossen, 90 x 90 x 90 cm, 1500 kg Traglast Big Bags - flexible Lager-, Transport- und Entsorgungsbehälter mit jeweils 4 Hebeschlaufen für den Transport per St...
Der Big Bag Schüttgut wird für mineralische Füllgüter (Steine, Erde, Sand, Schotter, Substrate z.B Lavagestein) verwendet. Produktbeschreibung: unbeschichtet unbedruckt geschlossener Boden, oben of...
Der Big Bag 70 x 75 x 80 cm ist mit eine Traglast von 2000 kg (SWL 5:1) das absolute Schwergewicht in unserem Sortiment. Dieser Big Bag mit einem Füllvolumen von 0,42 m³ wurde für den Transport von...
Big Bags mit Auslauf eignen sich besonders für schüttfähige Güter. Dieser Big Bag mit Auslauf eignet sich durch sein großes Volumen besonders für leichtere Schüttgüter wie zum Beispiel Granulate. P...
Dieser Big Bag mit Auslauf eignet sich sowohl für leichte, als auch schwere Materialien. Produktbeschreibung: unbeschichtet unbedruckt Schürze mit Auslauf 4 Hebeschlaufen Sicherheitsfaktor: 5:1
Pyrobubbles® Premium, Big Bag 250 kg, für Verpackungsgruppe I, Stahlbehälter ideales Füllmittel zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen Batterien (UN 3480, UN 3090), bestehen hauptsächlich...