Zum Transport und Lagerung von Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc. Unbeschichtet und unbedruckt Mit Inliner (lose eingelegt) für staubfreies verpacken Mit Einlauf (Durchm.: 35 x 50 cm) mit Ve...
Big-Bag-Palette, LxB 1200 x 1200 mm, Traglast 1500 kg. Effiziente Lagerung und Transport von Big-Bags (950 x 950 mm). Rastköpfe nicht im Lieferumfang enthalten. 4-fach stapelbar, 2-fach auch mit Ga...
BIG-BAG Typ PUL mit Ein- und Auslauf • Mit schnürbarem Ein- und Auslauf • Aus beschichtetem PP-Gewebe und abgedichteten Nähten • Tragfähigkeit bis 1.250 kg • Können an herkömmliche Befüllstationen ...
9900026471, Big Bag für die Asbest-Entsorgung, beschichtet Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen gr...
BIG BAG Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe beschichtet Schürzendeckel zum Zubinden BIG BAG oben offen – Boden geschlossen 4 Hebeschlaufen je ca. 25 cm Länge Größe 90 x 90 x 110 cm Trag...
Zum Transport und Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen und feinem Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc. Beschichtet und unbedruckt auch für feuchtigkeitsempfindliche und feine Schüttgüter (z...
Maße: 90 x 90 x 110 cm Norm: DIN EN ISO 21898 Material: Polypropylen Nennlast: SWL 1.000 kg Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) • mit Schürzendeckel zum Zubinden • geschlossener Boden • unbeschichte...
Standardbag 90 x 90 x 110 cm Typ UNI B beschichtet Größe: 90 x 90 x 110 cm 4 Hebeschlaufen SWL 1.000 kg SF 5:1 PP beschichtet Schürze geschlossener Boden 360 Stück/PaletteHinweis: ab 20 Stück paket...
Produktbeschreibung: robuste, reißfeste und flexible Schüttgutbehälter aus Polypropylenfasern zum Transport und Lagerung von groben und feinerem Schüttgut mit und ohne Staubanteil Nahtabdichtungen ...
Der Bigbag für die Entsorgung künstlicher Mineralfaser (KMF) mit Volumen 2,4 cbm. Innenmaß: 135x135x130 cm PP-Bändchengewebe: beschichtet mit KMF-Warnhinweis UV-stabilisiert: 150 KLY Hebeschlaufen:...