CONTAINERBAG NEUTRAL 620 X 240 X 115 CM Material Polypropylen Maße 620 x 240 x 115 cm • mit Schürzendeckel zum Zubinden • beschichtetes PP-Gewebe • geschlossener Boden
Die Big Bag Krantraverse RBKT von RR Industrietechnik ist optimal zum sicheren sowie einfachen Transport von Big Bags. Die Traverse ist auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar und ermöglicht ...
BIG-BAG Typ UNI • Beschichtet (31397) und unbeschichtet (31307) • Für Strahlmittel, Bohrschlamm, Filterkuchen, Schleifschlamm oder Filterstaub • Tragfähig bis 1.500 kg • Geschlossener Boden und zub...
Größe: 125x 125 x 150 cm Keine Traglast Material: Polypropylen, Füllmenge:ca. 2,35 m³ mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle Schürzendeckel zum Zubinden beschichtetes PP-Gewebe 4 Hebeschlaufen VPE: 9...
BigBag UNI B ASBEST 1.000 kg Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland. Abmessungen 90 x 90 x 110 cm beschichtetes PP-Bändchengewe...
Der Containersack Big Bag von Schäfer Shop Genius bietet mit seinen Massen von ,B 900 x T 900 x H 1200 mm und geringem Eigengewicht ein beeindruckendes Fassungsvolumen von bis zu 1,5 Tonnen. Die Pr...
Big Bag Transportsack Mineralwolle, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähigkeit 250 kg Mit dem Big Bag Transportsack Mineralwolle inkl. 4 Hebeschlaufen für die Aufnahme via Stapler entsorgen Sie Glas-, Stei...
Große Sporttasche aus 2-Lagen-Material. 2-Wege Reißverschlüsse, breiter Schultergurt und extra Fach für deine Schuhe. Maße: 60x43x35 cm. Volumen: 75 Liter.
BIGBAG MINERALWOLLE M. 2 HEBESCHLAUFEN, 90 X 90 X 120 CM BESCHICHTET Mineralwolle Bag Bestell-Nr. 8 467 Material Polypropylen Abmessung 90 x 90 x 120 cm Füllmenge ca. 970 Liter • mit Aufdruck für M...