Busch-Wächter 180 flex Sensor Selectlinse 62762-45M-WLBewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funkt...
Renkforce 1289331 Decke,Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Chrom IP20 Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Chrom Reichweite max. 6 m Schaltet bis 1200 W Zeiteinstellung: 10 s bis 15 min Für den E...
Entdecke den funktionalen Außenwandstrahler Luton die ideale Lösung für effiziente Outdoor-Beleuchtung! In cleanem Schwarz gehalten und mit einer praktischen 90-Grad-Schwenkfunktion ausgestattet, ü...
Busch-Wächter 180 flex Sensor Selectlinse 64761-45MBewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfa...
AP-Bewegungsmelder, IS2160 ECO, 600W/500VA, Erfassungswinkel 160°, Reichweite bis 12 x 3 m, weiß 230V/600W/500VA horizontal und vertikal schwenkbar Zeit 8 Sekunden bis 30 Minuten Helligkeit 2 bis 2...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 70 MasterLINE, Busch-Wächter® 70 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsarten...