IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Anspr...
Produktvorteile - Attraktives und funktionales Design - Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme - Einfache und schnelle Installation - Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten ...
Steinel 034580 Wand PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Anthrazit IP54 Bewegungsmelder für den Außenbereich IS 180-2 Schaltet bis 1000 W IP54 Hausbesitzers Liebling. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2,...
Entdecke die Barker LED Außenwandleuchte ein perfektes Zusammenspiel von modernem Design und intelligenter Technologie für deinen Außenbereich! Mit einer Breite von 20,5 cm setzt diese schwarze Wan...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Bewegungsmelder SONERO X-IMS100, 360° Infrarot-Bewegungsmelder zur verdeckten Unterputzmontage mit 360° Erfassungsbereich und einstellbarem Detektor. Infrarot-Bewegungsmelder zur verdeckten Unterpu...
Funkk Bewegungsmelder Decke D 451 FU-BM DEEasyclickpro-Deckenbewegungsmelder Der drahtlose Easyclick-Deckenbewegungsmelder gewinnt seine Energie durch Solarzellen und detektiert Bewegung durch eine...
Produktvorteile - Attraktives und funktionales Design - Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme - Einfache und schnelle Installation - Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten ...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...