Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämm...
Der LED Strahler JARO 7060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Bewegungsmelder anthrazit 6225/1.0-81Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit vo...
Steinel Bewegungsmelder IS 2180 ECO schwarz Gehäuse UV-beständiger Kunststoff 120x78x55mm für Wandmontage, Abdecklamellen zur Erfassungs-Begrenzung und gezieltem Ausblenden von Störquellen, Unterkr...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungSchwarz mattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschi...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach studiows matt 6215/1.1-884Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von B...
Bewegungsmelder SONERO X-IMS050, 160°, UP, IP20, weiß Infrarot-Bewegungsmelder zur Wandmontage mit 160° Erfassungsbereich. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Carports, Toilet...