HF-Bewegungsmelder Einbau DRM-01 zum Einbau in Leuchten und Abzweigkästen sowie hinter Gipskartonplatten, Blenden und Verkleidungen, kaum Fehlschaltungen durch temperaturunabhängige Annäherungs-Erf...
Bewegungsmelder weiß 6225/1.0-212Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Be...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m StandardStandardAnthrazitMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Scha...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT CD 17181für Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches S...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT CD 17181 WWfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatische...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT A 17181 SWMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatische...
TaHoma Bewegungsmelder io 1811481Mit dem TaHoma Bewegungsmelder können Räume im Innenbereich eines Hauses oder einer Wohnung per Infrarotsensor überwacht werden. Der Bewegungsmelder dient als Auslö...
Unsere Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich schalten zum richtigen Zeitpunkt das Licht ein und erfassen Personen und Tiere präzise in der Dunkelheit oder im Zwielicht. Durch unterschiedl...
Kombi-Bewegungsmelder, 40 - 400W, 2-Draht, Reichweite bis 6 m, Zentralplatte 50 x 50 mm, weiß 2-Draht Erfassungswinkel 180° Zeit von 5 bis 320 Sekunden Helligkeit einstellbar
AP-Decken-Präsenz-Bewegungsmelder, 2000W/800VA, Erfassungswinkel H360°/V120°, Reichweite bis max. Ø 20 m, Präsenz Ø 6 m, weiß 3 x PIR-Sensor LED 300W Montagehöhe 2-2,6 m Zeit 10 Sek.-30 Min. einste...
Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein gro?es Vorbild. Fur au?en und innen, ideal fur Hauseingange, Laderampen, bis 5 m Montagehohe, 4-fach Sensorsystem zur Optim...