Solarline LED Strahler mit Bewegungsmelder Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (120°) enthält eine original Samsung SMD LED (550 Lumen, 5.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 25....
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, DownlightsDieses 2er Set LED Solar Außenwandleuchten aus dem Hause Perel überzeugt durch seine Vielseitigkeit! Das klare Design ...
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat und dank integriertem Flutlicht mit be...
Produktinformationen - Bewegungsmelder mit 230? Erfassungsbereich und Unterkriechschutz - Mechanische Reichweiteneinstellung - Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhangigkeit von der Bewegungsrichtun...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte S sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
Die Evolution der Perfektion. Der Bewegungsmelder sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensor...
Ana dreh- und schwenkbarer Bewegungsmelder Kopf des Bewegungsmelders ist 60° drehbar und 45° schwenkbar. Erfassungsbereich von 12 Meter bei einem Erfassungswinkel von 180°. Ideal für den Außenberei...
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels v...
Der Homematic IP Bewegungsmelder für 55er-Rahmen vereint einen 2-fach-Wandtaster mit einem leistungsfähigen Bewegungsmelder innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Trotz der kompakten Abmess...
Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermö...
Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerl...