Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bewegungsmelder

  Bewegungsmelder bei Mercateo online kaufen (3.007 Angebote unter 24.860.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bewegungsmelder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ARGUS 110 Basic, polarweiß (11 Angebote) 
ARGUS 110 Basic, polarweiß Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110 Grad-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses. -360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). -Großer ...
Merten
565119
ab € 41,14*
pro Stück
 
 Stück
Steinel RS 16 L, Sensorleuchte, weiß (11 Angebote) 
STEINEL RS 16 L, Sensorleuchte, weiß Sachliches Design, ideal für Flur, Diele, oder Treppenhaus. Ob als Decken- oder Wandleuchte, elegante, mundgeblasene Glaskörper sorgen für ein warmes, gleichmäß...
Steinel
738013
ab € 35,52*
pro Stück
 
 Stück
43814 Infrarotbewegungsmelder 360° Erfassungswinkel, schwarz, Erfassungsbereich ca. 12 m (4 Angebote) 
Infrarot-Bewegungsmelder 360° Erfassungswinkel Erfassungsbereich bis 12 m Schaltleistung bis 800 Watt Einschaltdauer regelbar von 10 Sek bis 15 Min Dämmerungsschalter regelbar von 3 bis 2.000 Lux B...
as - Schwabe
43814
ab € 11,80*
pro Stück
 
 Stück
Bewegungsmelder 0-230° RC AP rws mt IP54 BWM Fernbedienbar 2300W RC230IWEIß (13 Angebote) 
Bewegungsmelder 0-230° RC AP rws mt IP54 BWM Fernbedienbar 2300W RC230IWEIß
Esylux
EM10015311
ab € 81,08*
pro Stück
 
 Stück
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender (13 Angebote) 
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung vo...
Busch-Jaeger
6800-0-2330
ab € 75,88*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP44 Weiß (11 Angebote) 
Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP44 Weiß Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. Für Innen und Außen geeignet, IP 44. Erfassung...
Brennenstuhl
1170900
ab € 7,92*
pro Stück
 
 Stück
Wentronic 96007 Bewegungsmelder (5 Angebote) 
LED geeignet zur Verwendung in Innenräumen - 3 PIR Sensoren für genaueste Bewegungserkennung LED geeignet und für andere Leuchtmittel mit geringen Grundlasten.
Wentronic
96007
ab € 9,04*
pro Stück
 
 Stück
43813 Infrarotbewegungsmelder 360° Erfassungswinkel, weiß, Erfassungsbereich ca. 12 m (4 Angebote) 
Infrarot-Bewegungsmelder 360° Erfassungswinkel Erfassungsbereich bis 12 m Schaltleistung bis 800 Watt Einschaltdauer regelbar von 10 Sek bis 15 Min Dämmerungsschalter regelbar von 3 bis 2.000 Lux B...
as - Schwabe
43813
ab € 11,81*
pro Stück
 
 Stück
Präsenzmelder 360° AP rws glz IP20 2300W Fernbedienbar PD4-M-1C-AP (8 Angebote) 
Präsenzmelder 360° AP rws glz IP20 2300W Fernbedienbar PD4-M-1C-AP
BEG
92580
ab € 108,77*
pro Stück
 
 Stück
Aufputz PIR-Bewegungsmelder Grothe 94532 360 ° Relais Weiß IP55 (7 Angebote) 
Bewegungsmelder 360° Weiß Reichweite max. 12 m Schaltet bis 1100 W IP55 Passiv-Infrarot-Melder, der auf sich bewegende Wärmequellen (Personen, Fahrzeuge usw.) reagiert. Erkennt der Bewegungsmelder ...
Grothe
94532
ab € 31,24*
pro Stück
 
 Stück
Elektronik, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE (10 Angebote) 
Elektronik, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtu...
Busch-Jaeger
6800-0-2509
ab € 61,95*
pro Stück
 
 Stück
Bewegungsmelder 180-360° Standard UP rws 1000W MD360/8WEIß (9 Angebote) 
Bewegungsmelder 180-360° Standard UP rws 1000W MD360/8WEIß
Esylux
EM10055324
ab € 60,85*
pro Stück
 
 Stück
ARGUS 360, polarweiß (11 Angebote) 
ARGUS 360, polarweiß Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360 Grad-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m. -Bedienelemente zur Einstellung der Helli...
Merten
564419
ab € 97,87*
pro Stück
 
 Stück
FIBARO
FGMS-001
ab € 39,00*
pro Stück
 
 Stück
Fibaro Motion Sensor Gen5 - Multisensor - Z-Wave FIBEFGMS-001-ZW5 (4 Angebote) 
Fibaro Motion Sensor Gen5 - Multisensor - Z-Wave Der Fibaro „Motion Sensor“ kann mehr als nur Bewegungen zu erfassen, denn das schicke Gerät vereint vier verschiedene Sensoren in einem kleinen rund...
FIBARO
FGMS-001 ZW5
ab € 37,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   201   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bewegungsmelder
^

Bewegungsmelder - sorgen Sie für Sicherheit und Orientierung

Mit einem Bewegungsmelder (auch als Präsenzmelder bezeichnet) können Sie gleich in zweifacher Hinsicht für Sicherheit sorgen. Zum einen kann er zum automatischen Ein- und Ausschalten von Licht genutzt werden. Zum anderen dient er zur Absicherung von privaten, gewerblichen oder industriellen Objekten, Einbrecher und Diebe können so abgeschreckt und ein Alarm ausgelöst werden.

Bewegungsmelder für Lichtquellen

Dunkle oder schlecht beleuchtete Räume, Hauseingänge bzw. Wege stellen ein hohes Risiko dar, schnell kann es zu einem Unfall kommen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Bewegungsmelder zu installieren. Das schafft Orientierung und Sicherheit. Nähert sich eine Person dem Bewegungsmelder, so wird die Beleuchtung aktiviert. Verlässt die Person den Raum, so schaltet sich der Bewegungsmelder wieder aus. Mit einem Bewegungsmelder können Sie also auch Strom sparen. Denn das Licht wird nur bei Bedarf erzeugt, eine Dauerbeleuchtung, bei der häufig sinnlos Energie verbraucht wird, ist dann nicht mehr notwendig.

Bewegungsmelder als Einbruchsschutz

Die empfindlichen Sensoren in Bewegungsmeldern reagieren bei Störungen bzw. Einbrüchen und geben ein Signal per Sender, beispielsweise per Funk an Sie weiter. Dadurch kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn sich beispielsweise Unbefugte auf Ihrem Grundstück bzw. Gelände befinden. Bewegungsmelder ermöglichen Ihnen, ohne Anwesenheit in der Firma rechtzeitig gewarnt zu werden. So können Sie, ohne sich selbst in Gefahr begeben zu müssen, Ihr Unternehmen schützen. Viele Geräte setzen hierbei auf akustische oder visuelle Signale. Ähnlich einer Alarmanlage sind diese Komponenten des Bereiches Sicherheitstechnik dafür ausgelegt, aufmerksam zu machen und abzuschrecken. Der zusätzliche Einsatz von Außensirenen bringt Ihnen die Aufmerksamkeit der Umwelt. Programmiert und gesteuert werden können die Meldesysteme an der Basisstation, aber auch mittels einer Fernbedienung.
Bewegungsmelder können an eine Einbruchmeldeanlage angeschlossen werden. Doch nicht alle Geräte sind dafür geeignet. Auch unterscheiden sie sich von den Bewegungsmeldern, mit denen Sie Licht ein- und ausschalten können. So gibt es z. B. keinen Dämmerungssensor, da die Bewegungen grundsätzlich gemeldet. Achten Sie beim Kauf darauf, ob der Bewegungsmelder nach VdS zugelassen ist.

Bewegungsmelder als Präsenzmelder

Mit einem Bewegungsmelder in Form eines Präsenzmelder ist es zusätzlich auch möglich, das Raumklima zu steuern. Befindet sich eine Person im Raum, wird die Klima oder Heizung entsprechend geregelt. Verlässt die Person den Raum, wird das Raumklima runtergefahren. Vorteilhaft ist dies beispielsweise in Büroräumen, wodurch nach Feierabend die Heizung automatisch ausgeschaltet wird, das spart Energie. Denn häufig wird vergessen, nach Arbeitsschluss die Heizung auszuschalten. Ein Präsenzmelder erlaubt außerdem das Messen des eingeschalteten Kunstlichts. Ist ausreichend Licht vorhanden, bleibt das Licht ausgeschaltet, obwohl das Gerät Bewegungen einer Person erkennt.

Verschiedene Formen von Sensoren

Bewegungsmelder funktionieren dank elektronischer Sensoren. Dies kann aktiv z. B. mit elektromagnetischen Wellen oder Ultraschall bzw. passiv durch Infrarotstrahlung erfolgen. Kombinierte Geräte sind ebenfalls möglich.

Infrarot-Bewegungsmelder

Am häufigsten verwendet wird der PIR-Sensor, wobei die Abkürzung für „passive infrared“ steht. Dabei reagiert der Sensor kurz gesagt auf die Körperwärme der sich annähernden Person, wodurch der Alarm ausgelöst wird. Achten Sie darauf, dass sich in dem zu überwachenden Bereich keine Wärmequellen in unmittelbarer Nähe wie z. B. eine Heizung oder ein Ofen befinden, da durch deren Wärme ebenfalls einen Alarm ausgelöst werden kann. 
Mit Infrarotstrahlen arbeiten auch Lichtschranken. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn dieser Strahl unterbrochen wird.

Ultraschall-Bewegungsmelder

Bei diesen Geräten reagiert der Sensor nicht auf Wärme, sondern sendet Ultraschallwellen mit hohen Frequenzen aus, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Diese Wellen werden von den unterschiedlichen Objekten reflektiert und an den Sensor zurückgesandt. Befindet sich nun eine Person im Raum, wird diese Frequenz gestört und so der Alarm ausgelöst. Achten Sie bei der Installation darauf, dass kleine Tiere oder vorbeifahrende Autos keine Fehlalarme auslösen.

Dualmelder

Als Dualmelder bezeichnet man eine Kombination aus beiden Sensoren, also Infrarot und Ultraschall. Man unterscheidet verschiedene Modelle, die z. B. den Alarm nur in Abhängigkeit von einander auslösen. Vorteil eines Dualmelders ist die geringere Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms. Dem gegenüber steht allerdings der höhere Anschaffungspreis.

Reichweite und Erfassungswinkel eines Bewegungsmelders

Bewegungsmelder werden mit unterschiedlichen Erfassungswinkeln und Reichweiten angeboten. Um einen Fehlalarm bei Bewegungsmeldern z. B. in Hauseingängen durch Passanten, Tiere oder Autos zu verhindern, ist die Einstellung der Reichweite notwendig.
Die Weite des Erfassungswinkels kann beispielsweise 180 Grad betragen. In diesem Fall wird allerdings nur der Bereich vor der Hauswand erfasst und berücksichtigt. Möchten Sie jedoch eine Hausecke mit zwei Seiten überwachen, empfiehlt sich ein Winkel von 270 Grad. Geräte mit einem Winkel von 360 Grad können mehrere Eingänge gleichzeitig abdecken.

Was man noch über Präsenzmelder wissen sollte

  • Da tagsüber ein Bewegungsmelder zum Ein- und Ausschalten des Lichts unsinnig ist, sind moderne Geräte mit einem so genannten Dämmerungssensor ausgestattet. So wird der Bewegungsmelder erst während der Dämmerung aktiviert.
  • Achten Sie ebenfalls darauf, dass Sie die Einschaltdauer, also wie lange das Licht leuchten soll, selber festlegen können. So passen Sie die Lichtdauer an Ihren individuellen Bedarf an.
  • Die Montage des Bewegungsmelders kann an der Decke oder der Wand erfolgen - beispielsweise an einer passenden Halterung. Erhältlich sind des Weiteren Leuchten für den Außenbereich, in denen ein Bewegungsmelder bereits integriert ist.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Bewegungsmelder, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG