Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC...
Bewegungsmelder f. Leuchteneinbau HBM65BMDämmerungs- und Bewegungsmelder mit verschiedenen Modis zum Aufstecken per Bajonettverschluss für den Artikel HBM6520025. Zum optimalen Bedienen des Sensors...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 WaveLINE, Busch-Wächter® 220 WaveLINE Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden-...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Deckeneinbau-Bewegungsmelder SONERO X-IMS110, 360°, weiß-chrom Infrarot-Bewegungsmelder zur Decken-Unterputzmontage mit 360° Erfassungsbereich. Ideal für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbe...
Sie können Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Durch den einstellbaren Dämmerungs-Sensor ist dieser Bewegungsmelder universell einsetzbar
AP/UP-Bewegungsmelder, SWISS GARDE 3100 IR, 2300W/1150VA, Erfassungswinkel 200°, Reichweite bis 14 x 7 m, 230V/2300W/1150VA, 3-Draht mit Unterkriechschutz Zeit 10 Sekunden bis 20 Minuten und Impuls...
Entdecke den funktionalen Außenwandstrahler Luton die ideale Lösung für effiziente Outdoor-Beleuchtung! In cleanem Weiß gehalten und mit einer praktischen 90-Grad-Schwenkfunktion ausgestattet, über...