Bewegungsmelder SONERO X-IMS050, 160°, UP, IP20, weiß Infrarot-Bewegungsmelder zur Wandmontage mit 160° Erfassungsbereich. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Carports, Toilet...
Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach studioweiß/mt 6215/1.1-884-WLMit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum automatischen Schalte...
Grothe 94530 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Relais Weiß IP55 Bewegungsmelder 120° Weiß Reichweite max. 12 m Schaltet bis 1100 W IP55 Passiv-Infrarot-Melder, der auf sich bewegende Wärmequellen (...
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt Die Wandleuchte, die nicht nur designorien...
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämm...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungSchwarz mattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschi...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Bewegungsmelder SONERO X-IMS070, 360°, IP20, weiß Infrarot-Bewegungsmelder zur Decken-Unterputzmontage mit 360° Erfassungsbereich. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Carports...
Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach studiows matt 6215/1.1-884Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von B...