Der Sygonix PIR-Bewegungsschalter 360°, IP20 - schmale Ausführung mit flacher Linse. Mit einer Schaltleistung von bis zu 1200 W ist dieser Infrarot-Bewegungsschalter geeignet für Glühlampen, Energi...
Fur die Gro?flache! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung gro?er Flachen, ideal 2 m Montagehohe, 180? Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m od...
Die Solarleuchte Soley in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht ...
Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen auf...
Moderne Lichtwurfel. Die kubische LED-Au?enleuchte L 835 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmwei?em LED-Licht (3000 K) und 616 lm perfekt in Szene. Ideal fur Ter...
Kubische Design-Wandleuchte L 845 C in edlem Aluminiumgehause. Lichtstrom: 719 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetoot...
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Er...
Lichtmessung in Perfektion. Der Dammerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und uberwacht Flachen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit....