System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 mKomfort BTFarbe AluMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Di...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende ...
Solar-Gartenleuchte mit PIR-Bewegungsmelder. Features: Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor Auslösung durch PIR-Sensor bei sich nähernden Personen Aufladung mittels Sonnenene...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BTSystem 55Edelstahl (lackiert)Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit Sy...
Moderne Solar-Außenbeleuchtung Mit der Sygonix Solar Wandleuchte inkl. PIR-Sensor gehören unübersichtliche Fußwege und dunkle Ecken der Vergangenheit an. Groß und mit blendfreier LED-Linse ausgesta...
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Prasenzmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Erfa...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht absc...
Mit den Sygonix Solar Flutlichtstrahler haben Sie eine flexible und leuchtstarke Beleuchtung zur Hand. Mehrere Installationsmöglichkeiten wie z.B. Wandmontage, Aufstellen auf dem Boden oder Aufhäng...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BTKomfort BTReinweißMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 S...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende ...
SensotecSystem 55, ohne FernbedienungReinweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht absc...