Leistungsstarker beutelloser Staubsauger mit leiser Turbo-Cyclonic Technologie für usgezeichnete Reinigungsergebnisse. - Leistungsaufnahme: 650 W (nom.) / 750 W (max.). - Bodendüse: DustMagnet Sile...
Futuristischer Premium 2-in-1 Akku Hand- und Stiel-Staubsauger mit Akzentteilen in edlem Schwarzchrom, 370 W BLDC-Motor, 21,6 Volt Quick-Charge Hochleistungs-Li-Ionen-Akku für bis zu 30 Minuten Lau...
Saubere, trockene Mopps Nach jedem Reinigungsvorgang werden die Mopps gereinigt und getrocknet. Der L10 Prime kehrt während der Reinigung automatisch zur Basisstation zurück, um die Mopps zu säuber...
Für alle DCL Akku-Staubsauger. Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten Der Zyklon-Abscheidervorsatz ist einfach auf das Saugrohr aufzustecken. Zum Entleer...
2 in 1 – Leistungsstarker Akku Hand- und Bodenstaubsauger für kabelloses Reinigen Eco-Cyclon Twin-Spin Akku Hand- und Bodenstaubsauger mit Hochleistungs-Lithium-IonenAkku 22,2 V (2200 mAh) - Elektr...
Fronträder Durch seine neuartigen weichen Front-Räder schont er zudem die Oberflächen von Möbeln und Böden. Kabellos und aufladbar RAPIDO, der ideale Sauger für zwischendurch. Immer und überall sch...
Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdose...
H-FREE 100 H-FREE 100 wurde entwickelt, um ein müheloses Reinigungserlebnis zu gewährleisten: XL Staubbeutelkapazität und funktionale Reinigung mit integriertem Zubehör im Gerät.
Merkmale: der Zyklonaufsatz trennt grobe und feine Partikel, um die volle Leistung zu erhalten kraftvoller und wendiger Akku-Staubsauger bürstenloser Motor für eine lange Lebensdauer die eingebaute...
AllFloor HighPower Brush. Für alle Bodenarten. Die motorisierte AllFloor HighPower Brush arbeitet mit rund 5.000 Umdrehungen pro Minute und erzielt damit ein gründliches Reinigungsergebnis auf alle...