Der Erste-Hilfe-Koffer DOMINO ist mit blauen, detektierbaren Pflastern ausgestattet. Das macht ihn zum idealen Verbandskasten für die Lebensmittelindustrie. Detektierbare Pflaster können von einer ...
Die orangen Erste-Hilfe-Kästen mit DIN 13157 Füllung sind ideal für die Erste-Hilfe von bis zu 50 Personen. Die 26 x 17 x 8,5 cm großen Kästen bestehen aus stabilem Kunststoff und kommen direkt mit...
Söhngen®Verbandkasten Homeoffice, gem. DIN 13157:2021, weiss, KU inkl.Wandhalter Söhngen® Verbandkasten Homeoffice, Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches Format, Lieferung inklusive Wandhalterun...
Vorteils-Komplett-Set Verbandpäckchen, Ausstattung von 5 Betriebsverbandkästen Vorteils-Komplett-Set Verbandpäckchen für Betriebsverbandkästen, gemäß DIN 13157,enthält alle Verbandpäckchenr zur Aus...
Material: Kunststoff Maße (BxHxT): ca. 260 x 180 x 85 mm Inhalt nach DIN 13157 inkl. Wandhalterung(Kunststoff) Mindestbestellmenge: 3 Stück | kompakt und staubdicht für den stationären Einsatz in B...
Der Verbandskasten "Double" zeigt einen großen Verbandskasten, der gemäß DIN 13 157 ausgestattet ist. Jedoch beinhaltet dieser eine Erweiterung, wie detektierbare Pflaster und kann damit speziell i...
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169 Erste-Hilfe Verbandtasche Paramedic mit Füllung gemäß DIN 13169 aus wetterbeständigem Planenmaterial mit Tragegri...
Vorteils-Set Verbandkasten Homeoffice mit Wundreinigungsset YPSILIN Vorteils-Set Verbandkasten Homeoffice, bestehend aus 1 x Söhngen®Verbandkasten Homeoffice, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157), in...
Erste Hilfe Verbandkasten nach DIN schlagfest und bruchsicher, mit Dichtung und Füllung aus Kunststoff, Typ klein nach DIN 13157 C aus Stahlblech, Typ groß nach DIN 13169 E Je nach Betriebsart müss...
Inhalt: 2 x Fingerkuppenverband 2 x Fingerverband (12 x 2 cm) 2 x Pflasterstrip (1,9 x 7,2 cm) 4 x Pflasterstrip (2,5 x 7,2 cm) 4 x Wundschnellverband (6 x 10 cm) 4 x Feuchttuch 2 x Gesichtsmaske n...
Verbandkoffer mit Griff, nach DIN 13157 für Betriebe und Baustellen gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien. Inkl. montierbarer 90° Arretierung und Wandhalterung mit 4 Schrauben und passenden Dübeln. Enth...
Inhalt: 4 x Fingerkuppenverband 4 x Fingerverband (12 x 2 cm) 4 x Pflasterstrip (1,9 x 7,2 cm) 8 x Pflasterstrip (2,5 x 7,2 cm) 8 x Wundschnellverband (6 x 10 cm) 8 x Feuchttuch 4 x Gesichtsmaske n...