Beschleunigungssensor, Typ=KAS901-04A, Anzahl der Achsen=1, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=12 mm, G...
Beschleunigungssensor, Typ=LIS331DLHTR, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=1 mm, Länge=3 mm, Pins=16, Versorgungsspannung max.=3.6 ...
Beschleunigungssensor, Typ=LSM303AGRTR, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=1 mm, Länge=2 mm, Pins=12, Versorgungsspannung max.=3.6 ...