Typ B E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Aus synthetischem NBR-Gummi Mit aufvulkanisiertem Garngeflecht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Dauertemperatur: bis 80°C Höchsttemperat...
Druckschlauch Petrol-Oil Einsatzbereiche: • Für Leitungen an Maschinen und Motoren • Geeignet als Werkstättenschlauch • Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 % Technische ...
ECO-B Bio-Diesel beständig Schwarz mit gelber Unterbrechungslinie Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar >Temperaturbeständig: -40°C bis +150°C Entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach ...
Benzinschlauch glasklar 5,0 x 7,4 mm 1 Meter Material: PVC Innen-Ø: 5 mm Materialstärke: 1.2 mm Gewinde-Ø: 7.4 mm Länge: 1000 mm Temperatur max: 70 °C Lieferumfang: 1 Meter Benzinschlauch glasklar ...
Benzinschlauch glasklar 5,0 x 7,4 mm 15 Meter Spule Material: PVC Innen-Ø: 5 mm Materialstärke: 1.2 mm Gewinde-Ø: 7.4 mm Länge: 15000 mm Spulendurchmesser: 165 mm Spulenbreite Innen: 143 mm Tempera...
Benzinschlauch glasklar 6,0 x 8,4 mm 1 Meter Material: PVC Innen-Ø: 6 mm Materialstärke: 1.2 mm Gewinde-Ø: 8.4 mm Länge: 1000 mm Temperatur max: 70 °C Lieferumfang: 1 Meter Benzinschlauch glasklar ...
Benzinschlauch glasklar 6,0 x 8,4 mm 15 Meter Spule Material: PVC Innen-Ø: 6 mm Materialstärke: 1.2 mm Gewinde-Ø: 8.4 mm Länge: 15000 mm Spulendurchmesser: 165 mm Spulenbreite Innen: 143 mm Tempera...