| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, 1,5-2,5 mm², schwarz, NAC3FXXA-W-S (6 Angebote) Kupplung, NAC3FXXA-W-S, Neutrik Der powerCON ist ein einphasiger (3-Leiter) verriegelbarer Stromanschluss. Er ersetzt Gerätekupplungen überall dort, wo eine sehr robuste Lösung in Kombination mit e... |
|
ab € 5,93* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,99* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, 1,5-2,5 mm², schwarz, NAC3FXXB-W-S (6 Angebote) Kupplung, NAC3FXXB-W-S, Neutrik Der powerCON ist ein einphasiger (3-Leiter) verriegelbarer Stromanschluss. Er ersetzt Gerätekupplungen überall dort, wo eine sehr robuste Lösung in Kombination mit e... |
|
ab € 6,10* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 13,58* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, 2-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 932037106 (1 Angebot) Kleinsteckverbinder 2polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach ... |
Hirschmann Automation and Control 932037106 |
ab € 5,34* pro Stück |
| 100% |
|
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 35 V, 2 Öffner, 1.1 (3 Angebote) Not-Aus-Taster, 1.15.213.002/0000, RAFI Der 1.15.213.002/0000ist ein Not-Aus-Taster, der mit bis zu 3 Kontakten ausgestattet ist. Das bedeutet, dass z.B. 2 redundante Kontakte für Sicherheitsanwend... |
|
ab € 22,26* pro Stück |
| 100% |
|
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß/bla (6 Angebote) Anreihbare Kurzhubtaster Serie RACON 8 Typ RAFI 1.14.100. Extrem schaltsicher, mit sehr geringem Platzbedarf (8,4 x 8,4 mm) und Bauhöhe 4,9 ±0,1 mm, geeignet für die wichtigsten Lötverfahren. Die T... |
|
ab € 1,02* pro Stück |
| 100% |
|
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, rot, 24 V, 2 Öffner, (1 Angebot) Not-Halt, 1.15.105.012/0000, Rafi Lumotast 22, Not-Aus-Taster, 2 NC, silber, Rückstellung durch Drehen. Der kompakte Not-Halt-Taster LUMOTAST 22 mit Schnellanschlussklemmen ist überall dort ideal, ... |
|
ab € 36,59* pro Stück |
| 100% |
|
Langhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, 0,9 N, THT (4 Angebote) Langhubtaster, 3.13.002.502/0000, RAFI Die Langhubtaster RS 76 zum Aufbau von Tastaturen zeichnen sich mit einer Bauhöhe von 15,5 / 15,9 mm und einem Tastenhub von 4 mm durch einen hohen Bedienungs... |
|
ab € 2,81* pro Stück |
| 100% |
|
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, rot, 24 V, 2 Öffner, (2 Angebote) Not-Halt-Taster, 1.15.105.011/0000, RAFI Der kompakte 1.15.105.011/0000 Not-Halt mit Steckanschlüssen kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Not-Halt oder Not-Aus technisch vorgeschrieben und gleic... |
|
ab € 35,70* pro Stück |
| 100% |
|
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 250 V, 2 Öffner + 1 (1 Angebot) Not-Aus-Taster, TE180204101, TH-CONTACT Notschalter flache Bauform, Kontakt: 2 Öffner, Betätigungsknopf 25 mm, Drehentriegelung nicht beleuchtet, Bohrung 16,2 mm, Schutzart: IP 65. |
|
ab € 37,77* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 18,28* pro Stück |
| 100% |
|
|
Schneider Electric XB5AS8445 |
ab € 16,93* pro Stück |
| 100% |
|
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DD11.0114.1110 (6 Angebote) Lieferung ohne zwingend erforderliche Sicherungshalterschublade, bitte separat bestellen, Stecker, DD11.0114.1110, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter 1-poli... |
|
ab € 7,85* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 7,33* pro Stück |
| |
|
| | | |