Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bekleidungs-Trockenschrank

  Bekleidungs-Trockenschrank  (3 Angebote unter 27.719.064 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bekleidungs-Trockenschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bekleidungs-Trockenschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 (1 Angebot) 
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig. Der am Oberboden montierte Drehteller führt die nasse Kleidung beim Warmluftstrom im Innere...
OSMA Trocknersysteme
KTS2000
€ 4.029,50*
pro Stück
 
 Stück
Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 Ideal (1 Angebot) 
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig, aber mit an der Seitenwand montierten Schuhtrockner für 10 Paar Schuhe und/oder Stiefel. De...
OSMA Trocknersysteme
KTS2000i
€ 5.472,40*
pro Stück
 
 Stück
Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 S (1 Angebot) 
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig, Der am Oberboden montierte Drehteller führt die nasse Kleidung beim Warmluftstrom im Innere...
OSMA Trocknersysteme
KTS2000s
€ 4.492,70*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bekleidungs-Trockenschrank
^

Der Bekleidungstrockenschrank befreit Gegenstände, Kleidung und Geräte von Feuchtigkeit

Ein Bekleidungstrockenschrank, auch Trockenlagerschrank genannt, gehört zu professionellen Reinigungs- und Trocknungssystemen und dient zur Entfeuchtung von Gegenständen, indem die feuchte Luft entzogen wird und warme Luft hinzugefügt wird. Hierfür werden unterschiedliche Techniken verwendet. In der Regel werden aber hygroskopische Materialien genutzt, um ein schnelles Trocknen zu ermöglichen.

Einsatzgebiet: Arbeitskleidung

Bekleidungstrockenschränke werden unter anderem zum Trocknen von Arbeitskleidung (beispielsweise der Feuerwehr oder von Einsatzorganisationen) verwendet. Nasse Kleidung entzieht dem Körper Wärme und kann das Immunsystem schwächen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Leistung und die Arbeit des Kleidungsträgers. Um Krankheitsfällen vorzubeugen, ist es darum wichtig, Arbeitskleidung schnell und schonend zu trocknen. An allen Arbeitsorten, an denen die Kleidung möglicherweise Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte ein Trockenschrank daher zur Ausstattung gehören.

Der optimale Trockenschrank für Bekleidung

Je nach Größe des Schrankes kann eine verschieden große Anzahl von Kleidern getrocknet werden. Auch Schuhwerk kann in einem Bekleidungstrockenschrank gelagert und getrocknet werden. Bei Kleidungsstücken ist es wichtig, sehr schonend zu trocknen, damit die Stoffe keinen Schaden erleiden. Hierfür sind die Trockenschränke mit einem Drehteller ausgestattet, der die nasse Kleidung am Warmluftstrom vorbeiführt. So kann ein sicheres Trocknen gewährleistet werden. Der Bekleidungstrockenschrank sollte abgeschlossen werden können, um unnötige Risiken und unnötigen Luftabzug zu verhindern. Ein einfaches Zylinderschloss ist dafür ausreichend. Je nach Modell gibt es unterschiedliche Vorrichtungen. So hat man bei bestimmten Trockenschränken zum Beispiel die Möglichkeit, eine Zeitschaltuhr einzuschalten, um die genaue Trocknungszeit zu bestimmen.

Worauf sollte vor einem Kauf geachtet werden?

Bei Bekleidungstrockenschränken ist es sehr wichtig, auf die Trocknungstechnik zu achten. Meist wird die Rückwand beheizt. Darum sollte diese dem Wärmeeinfluss standhalten können. Weiterhin ist es wichtig, dass ein Trockenschrank über eine angemessene Raumaufteilung verfügt. Gibt es Kleiderstangen? Sind Hutfächer und Plätze für Handschuhe vorhanden? Steht genügend Raum zur Verfügung, um auch Schuhe im Schrank zu verstauen? Wie ist die Luftzufuhr geregelt? Gibt es Ventile? Ein Trockenschrank sollte aus Stahlblech bestehen, um den Bedingungen des Trocknungsprozesses gerecht werden zu können. Eine integrierte Zeitschaltuhr vereinfacht die Handhabung. Ein Thermoschutz ist wichtig, um das Gerät und die Kleindung zu schützen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.