HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.747 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugrif...
Der manuelle Minilifter hydraulisch mit Gabelzinken und Plattform von qteck kann Lasten bis 400kg durch sein geringes Eigengewicht und die kompkaten Abmessungen besonders ergonomisch heben, senken ...
Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 2381 mm. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
Materialheber Ameise® mit Lastdorn, TPE-Bereifung Dieser vielseitige Helfer erleichtert Ihnen Transportaufgaben ungemein. Aus einer soliden Stahlprofil-Konstruktion und in hochwertiger Ameise®-Qual...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 80 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Der semi-elektrische Minilifter mit Plattform von qteck ist ein ergonomischer Helfer um Lasten in Kartons, Kisten, Behältern oder Paletten einfach und sicher am Arbeitsplatz zu transportieren oder ...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 2 Lastrollen. Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1. Ermögli...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
handlicher und robuster Elektrolifter · Montagesatz zur einfachen Selbstmontage · in wenigen Schritten werden die einzelnen Elemente: Hubsäule mit integrierten Motoreinheit, Akku 24V/ 7,5Ah, Fahrge...
handlicher und robuster Elektrolifter · Montagesatz zur einfachen Selbstmontage · in wenigen Schritten werden die einzelnen Elemente: Hubsäule mit integrierten Motoreinheit, Akku 24V/ 7,5Ah, Fahrge...
9900059014, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 130 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auc...
Der semi-elektrische Minilifter von qteck sorgt für eine leichtere und sichere Arbeit. Während der Minilifter zwar per Hand verfahren wird, erfolgt das Heben und Senken von Lasten in Kartons, Kiste...