Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: beamertisch maul, beamertisch hama, medium beamertisch
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Beamertisch

  Beamertisch bei Mercateo online kaufen (76 Angebote unter 24.592.585 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Beamertisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Beamertisch"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Höhe (max) x
Bestellen
Beamertisch, OHP-Tisch, höhenverstellbar 64-100 cm, grau (9 Angebote) 
Basismodell für Preisbewusste Für Overhead-Projektoren und alle gängigen Beamer Auch als Beistelltisch verwendbar, z.B.für die Ablage Stufenlos höhenverstellbar von 64 cm - 100 cm Stabil: Vierkant-...
Maul
9331082
1.000 mm
630 mm
ab € 38,50*
pro Stück
 
 Stück
Hama Projektionstisch, 30 x 40 cm (5 Angebote) 
Mit dem 30 x 40 cm großen und 102 cm hohen Projektionstisch von Hama findet der Dia-Projektor bei jeder Dia-Show den richtigen Platz. Sie möchten sich Ihre letzten Urlaubsbilder zusammen mit Freund...
Hama
00018774
1.020 mm
ab € 73,43*
pro Stück
 
 Stück
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz (2 Angebote) 
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Die Neigbarkeit von 12° bis -12° ermöglicht eine perfekte Ausrichtung. Dank Höhenverstellbarkeit zwischen 950mm bis 1450mm ist der Rollwagen für ...
PureLink
PM-PCART-10
1.450 mm
ab € 59,94*
pro Paket
 
 Paket
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl (3 Angebote) 
Der 2-stufig höhenverstellbare Projektorwagen ist ideal für den Einsatz in Konferenzzentren, Hotels, Sitzungssäle, Besprechungsräume, Schulungsräume und Showrooms geeignet. Der solide Unterbau mit ...
LogiLink
BP0068
k.A.
ab € 55,44*
pro Stück
 
 Stück
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau (14 Angebote) 
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau
Maul
9333082
1.200 mm
ab € 201,72*
pro Stück
 
 Stück
Hama 00018775 Projektor Zubehör (2 Angebote) 
Sie möchten sich Ihre letzten Urlaubsbilder zusammen mit Freunden ansehen oder einfach nur Ihre Dia-Sammlung betrachten? Dann darf der Projektionstisch von Hama nicht fehlen! Dieser bietet mit sein...
Hama
00018775
1.120 mm
ab € 135,23*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
BP0069
k.A.
ab € 51,84*
pro Stück
 
 Stück
Maul
9333189
1.200 mm
ab € 211,45*
pro Stück
 
 Stück
Maul
9333182
1.200 mm
ab € 212,87*
pro Stück
 
 Stück
Maul
9333089
1.200 mm
ab € 204,19*
pro Stück
 
 Stück
Nobo Multimedia-Projektionswagen lichtgrau 54x60x95cm (6 Angebote) 
Abschließbare Stahltüren vorne und hinten für maximale Sicherheit. 3 höhenverstellbare Böden, 1 herausziehbarer Beamerboden mit einstellbarem Neigungswinkel, Kabelhaltepunkte oben und an der Seite....
Nobo
1902339
920 mm
ab € 369,44*
pro Stück
 
 Stück
magnetoplan® Projektionswagen 50 x 79-120 x 44 cm (B x H x T) obere Platte: 20, untere Platte: 8kg lichtgrau (5 Angebote) 
Beschreibung: Professioneller Projektionstisch für Overhead-, Daten-, Dia- und Videoprojektion. Mit zwei Platten für den kombinierten Einsatz. Obere Platte mit Auffangeinrichtung und Neigungsverste...
magnetoplan
2603
1.200 mm
ab € 256,71*
pro Stück
 
 Stück
Nobo OHP-Projektionswagen (5 Angebote) 
Mehrzweck-Wagen für OHP-Präsentationen. Herunterklappbare Seitenflächen für Präsentationsnotizen. Komplett mit integriertem Kabelhalter. - Stabile Stahlkonstruktion - Seitenflächen abklappbar - In ...
Nobo
1900787
k.A.
ab € 123,41*
pro Stück
 
 Stück
celexon Projektionstisch PT3000 (4 Angebote) 
Der PT3000 von celexon ist ein mobiler, höhenverstellbarer Tisch mit 2 Ablageflächen.Auf dem Tisch kann z.B. ein Laptop und Projektor abgestellt und zur mobilen Präsentation genutzt werden. Von den...
Celexon
1091398
k.A.
ab € 91,56*
pro Stück
 
 Stück
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine OHP I, lichtgrau (7050008) (2 Angebote) 
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine OHP I, lichtgrau universeller und mobiler Projektionstisch für Overhead- Projektoren, Vierkantrohrgestell, stufenlos höhenverstell- bar von 620 bis 1.050 mm,...
Anders+Kern
3543
1.050 mm
ab € 66,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Beamertisch
^

Ein Projektortisch ist ein wichtiges Präsentationsmöbel

Der Projektortisch ist auch unter der Bezeichnung Projektionstisch bekannt. Dieser ermöglicht es, einen Beamer oder Overheadprojektor so einzustellen, dass das Bild optimal an die Wand oder eine Leinwand projiziert wird. Er kann in geeignetem Abstand im Raum so aufgestellt werden, dass ein scharfes Bild erzeugt wird: die Linsen oder Auflösungen der Projektoren sind meist nur bedingt einstellbar. Daher finden Sie den Projektortisch in Sitzungszimmern und Schulräumen, an Messen und Vorführungen. Ohne einen passenden Projektortisch ist eine Präsentation nicht fachgemäß.

Auf die richtige Höhe des Projektortischs kommt es an

Steht der Projektionstisch in einem Sitzungszimmer vor einem Tisch, macht eine Gesamthöhe inklusive Projektor von ca. 80 Zentimetern Sinn, damit die Präsentationsteilnehmer nicht in der Sicht auf die Projektionsleinwand behindert werden. Positionieren Sie den Projektionstisch auf einem anderen Tisch, bringen auch niedrige Halter Vorteile, weil man den Projektor noch kippen oder schwenken kann, um das Bild zu optimieren. Für Projektoren, die weit weg von der Projektion stehen, ist ein höheres Modell vorteilhaft, damit die Bildübertragung nicht durch im Weg stehende Gegenstände gestört wird. Zudem kommt es auf die Höhe der Leinwand an. Findet die Vorführung vor sitzendem Publikum statt, benötigen Sie einen niedrigeren Tisch als zur Vorführung vor stehenden Zuschauern. Sie sehen daran, ein höhenverstellbarer Projektortisch ist multifunktional nutzbar.

Tragfähigkeit und Anzahl der Böden des Projektortischs

Ein Overheadprojektor wiegt deutlich mehr als ein Beamer und hat in der Regel auch hinsichtlich der Abstellfläche größere Ausmaße. Selektieren Sie daher entsprechend vor. Wollen Sie weitere Sachen unterbringen wie beispielsweise einen Ordner mit Folien oder einen Laptop, benötigen Sie mindestens ein zusätzliches Fach. Ablagefächer für Zubehör wie etwa einen Laserpointer sind von Vorteil, weil man dann während der Präsentation nicht lange suchen muss.

Zusätzliche Eigenschaften machen den Projektortisch komfortabel

Neben ausreichender Tragfähigkeit der Böden, der Höhenverstellbarkeit des Tisches und zusätzlichem Ablageraum hat ein Projektortisch ein stabiles Gestell aus Edelstahl oder oberflächenbehandeltem Metall, um Bildunschärfen durch Vibrationen zu vermeiden. Es gibt sogar Gestelle mit Rollen, die mobil verwendbar sind. Wenn Sie generell eine mobile Variante benötigen, so empfiehlt sich der Kauf eines Projektorwagens verwenden. Dabei sollten mindestens zwei Rollen über eine Arretierung verfügen, denn nicht alle Böden sind wirklich eben. Es gibt auch Projektortische, die man zusammenklappen und damit platzsparend unterbringen kann, wenn man sie nicht benötigt.
Angeboten werden auch Modelle mit horizontal drehbaren Böden für Musteranimationen an Wänden oder in der Horizontale verstellbare Böden, um das Bild in der Höhe optimal auf der Leinwand darzustellen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Beamertisch, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.