Genieße Filmpremieren zu Hause so, wie es sich die Regisseure vorgestellt haben Mach dich bereit und schaue Blockbuster zu Hause, wie es die Filmemacher in Hollywood vorgesehen haben – mit dem BenQ...
Echtes Kino-Feeling in Ihrem Wohnzimmer – in 4K UHD! Der W2700 ist ein CinePrime Heimkino Beamer mit 4K UHD-Auflösung und High Dynamic Range (HDR). Die integrierte CinematicColor™-Technologie bring...
Der W2700i beamt dich direkt in die Zukunft: actiongeladene Filme und digitaler Content On-Demand Begib dich auf die Reise in die Welt des Premium-Heimkinos. Der W2700i von BenQ ist der perfekte Be...
Kompakter Formfaktor optimiert den Arbeitsablauf Die PT-RQ18KEJ-Serie ist 40 % kleiner und 35 % leichter als unser PT-RQ22K mit 16000 lm und hat eine ähnliche Gehäusegröße wie 10.000 lm 1-Chip DLP™...
Der PX1004UL - einfach installieren und entspannt zurücklehnen. Mit einer erstklassigen blauen Laserdiode als Lichtquelle, einem hochwertigen Phosphor-Rad und ohne dass ein Filtertausch notwendig i...