Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Beamer Ersatzlampe

  Beamer Ersatzlampe bei Mercateo online kaufen (37.296 Angebote unter 21.563.654 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Beamer Ersatzlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Beamer Ersatzlampe
1: Beamer-Hersteller:
2: Beamer-Serie:
Funktionen
☐
Übersicht

"Beamer Ersatzlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Acer Ersatzlampe für P7305W/ P7505/ P7605 (8 Angebote) 
Acer Ersatzlampe für P7305W/ P7505/ P7605
Acer
MC.JH211.002
ab € 228,88*
pro Stück
 
 Stück
Infocus
SP-LAMP-078
ab € 151,99*
pro Stück
 
 Stück
OSR Projektionslampe 400W 36V HLX64663 G6,35 --- (12 Angebote) 
HLX Halogen-Niedervolt-Glühlampe ohne Reflektor Leistung: 400 W/36 V/G6,35 Spannung: 36 V Sockel: G6,35
Osram
4050300006741
ab € 3,31*
pro Stück
 
 Stück
64655 HLX 250W 24V G6,35 40X1 OSRAM (25 Angebote) 
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem G...
Osram
4050300006734
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
EPSON EH-TW3200 - QualityLamp Modul Economy Modul (1 Angebot) 
Leuchtmittel: LCD Projektor / Beamer Ersatzlampen Module Dieser Artikel ist kein Beamer/Projektor, sondern ein Beamerlampen / Modul bzw. Ersatzteil für Beamer/Projektor EPSON EH-TW3200 - QualityLam...
Epson
auto_QLQL007556500
ab € 172,57*
pro Stück
 
 Stück
Epson Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx (10 Angebote) 
Epson Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
Epson
V13H010L95
ab € 92,68*
pro Stück
 
 Stück
Toshiba TLP LW3 (2 Angebote) 
Toshiba TLP-LW3 - Projektorlampe - für TDP-T80, T80E, T90, T90A, T90E, T90U, T91, T91A, T91E, T91U, T98, T98U, TW90, TW90E, TW90U
Toshiba
TLPLW3LAMP
ab € 331,83*
pro Stück
 
 Stück
Epson
V13H010L75
ab € 114,29*
pro Stück
 
 Stück
Epson Lampe - ELPLP67 (10 Angebote)
Epson
V13H010L67
ab € 143,19*
pro Stück
 
 Packung
Epson Spare Lamp - ELPLP51 - 330W Twin Pack (EB-Z8xxx serie) (8 Angebote) 
Epson Spare Lamp - ELPLP51 - 330W Twin Pack (EB-Z8xxx serie)
Epson
V13H010L52
ab € 791,12*
pro Stück
 
 Stück
Optoma
DE.5811118436-SOT
ab € 232,48*
pro Stück
 
 Stück
400-0184-00 Beamer Ersatzlampe (1 Angebot) 
Die Ersatzlampen sind meist komplette Lampenmodule mit Glühbirne, Spiegel und entsprechender Halterung. Diese Module können ohne größeren Aufwand gewechselt werden. Technische Daten: Beamer-Typ (Ka...
k.A.
400-0184-00
ab € 719,58*
pro Stück
 
 Stück
400-0500-00 Beamer Ersatzlampe (1 Angebot) 
Die Ersatzlampen sind meist komplette Lampenmodule mit Glühbirne, Spiegel und entsprechender Halterung. Diese Module können ohne größeren Aufwand gewechselt werden. Technische Daten: Beamer-Typ (Ka...
k.A.
400-0500-00
ab € 511,58*
pro Stück
 
 Stück
Hotlamps
400-0600-00
ab € 431,21*
pro Stück
 
 Stück
Hotlamps
400-0700-00
ab € 606,93*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2487   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Beamer Ersatzlampe
^

Beamer-Ersatzlampen halten bis zu 4.000 Stunden oder mehr

Bei einer professionellen Präsentation spielen Beamer heutzutage eine immer wichtigere Rolle. Während man früher eher einen Overheadprojektor verwendete, nutzt man in der Zwischenzeit die Vorzüge des Beamers. Bildschirmpräsentationen, Bilder oder Videos lassen sich mit diesem Gerät einfach an eine Leinwand projizieren. Neben der notwendigen Projektionsleinwand ist die Beamerlampe nicht außer Acht zu lassen. Vor allem dann, wenn Sie eine neue benötigen.

Setzen Sie auf Qualität

Beim Kauf von Beamer-Ersatzlampen sollten Sie auf Qualität achten. Denn häufig bewahrheitet sich die Redewendung: Wer billig kauft, kauft doppelt. Die optimale Funktionalität bieten Ihnen die Beamerlampen der Hersteller bzw. der Unternehmen, welche durch die Hersteller beauftragt wurden. Verwenden Sie beispielsweise qualitativ-minderwertige Lampen, könnten Sie die Werksgarantie Ihres Beamers aufs Spiel setzen. Original-Ersatzlampen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine gute Qualität aus.

Wie lange hält eine Beamer-Ersatzlampen?

Wie lange eine Beamerlampe hält, kann nicht verallgemeinert werden, denn zahlreiche Dinge tragen zu einer langen Lebensdauer bei bzw. reduzieren diese. Man geht davon aus, dass sie 1.000 bis 2.000 Stunden betrieben werden können. Bei manchen Modellen sind sogar 4.000 Stunden möglich. Im Handel erhältlich sind auch LED-Beamerlampen mit einer Betriebsdauer von 10.000 Stunden.

Tipps und Empfehlungen

Beamerlampen bedürfen besonderer Aufmerksamkeit zum Beispiel in puncto Abkühlung, Pflege und Reinigung. Damit Sie lange Freude an Ihrem Beamer und Ihrer Beamerlampe haben, sollten Sie einige Dinge beachten.
  • Verwenden Sie zum Ausschalten die Fernbedienung. Lassen Sie den Beamer immer abkühlen. Wenn er gerade abkühlt, sollten Sie auf keinen Fall den Netzstecker ziehen. Da die Lampe eine Betriebstemperatur von mehreren hundert Grad besitzt, kann dies zu einer ungleichmäßigen Kühlung führen, was sich negativ auf die Betriebsdauer auswirkt.
  • Reinigen und Wechseln Sie den Beamerfilter in regelmäßigen Abständen aus. Lesen und beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Wichtig ist auch, dass der Beamer nur mit einem Luftfilter verwendet wird, denn so verhindern Sie, dass Staub in den Beamer gelangt, welcher später als Flecken auf der Beamerleinwand sichtbar ist.
  • Es wird daher empfohlen, den Filter nach 100 Betriebsstunden auf seine Beschaffenheit zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls zu reinigen. Fassen Sie die Beamer-Ersatzlampe nur mit Handschuhen an, um Fingerabdrücke oder Verschmutzungen zu vermeiden.
  • Stellen Sie den Beamer z. B. für Pausen oder kurze Zeiträume nicht aus, wenn Sie ihn später wieder benötigen. Verwenden Sie in diesem Fall die so genannte Blanking-Funktion an Ihrem Beamer, dadurch wird das Gerät dunkel geschaltet. Generell sollten Sie eine direkte Sonneneinstrahlung auf den Beamer vermeiden, auch beim Transport im Auto ist diese Tatsache zu beachten.
  • Beim Einsatz des Beamers sollte die Raumtemperatur zwischen fünf und dreißig Grad liegen.
  • Vermeiden Sie Erschütterungen jeglicher Art, denn dies kann die Lampe schädigen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Beamer Ersatzlampe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.