COFRA Socken Top Summer Fb. navy 42-44 / M Socken mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, Ristfütterung um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren, s...
Medline Anti-Rutsch-Socken Socken zur Sturzprophylaxe Spezifikationen zu den Anti-Rutsch-Socken Gummierung beidseitig erhöht Sicherheit auch bei Verrutschen oder Verdrehen Sturzprophylaxe-Socken au...
Funktionssocke F5 Ausführung: • Nicht einengend, verrutscht nicht • Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand • Verstärkte Frotteesohle mit Baumwolle • Überzehen...
Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamid Diese aus dem Sport inspirierte Freizeitsocke überzeugt durch Funktion und Optik gleichermaßen. Die patentierte, anatomische Passform sorgt zusammen mit einem ...
Sportliche Berufssocke für ein dauerhaft gutes Gefühl auch noch nach 8 Stunden Arbeit. Die besondere Materialzusammensetzung garantiert optimalen Feuchtigkeitstransport und ein angenehmes Fußklima ...
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 39-41 / S Stutzen mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, gefütterter Knöchel und Achilessehne, Ristfütterung um den Druck...
Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamid Diese aus dem Sport inspirierte Freizeitsocke überzeugt durch Funktion und Optik gleichermaßen. Die patentierte, anatomische Passform sorgt zusammen mit einem ...
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 42-44 / M Stutzen mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, gefütterter Knöchel und Achilessehne, Ristfütterung um den Druck...