Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abde...
Der mobile LED Strahler JARO 3060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
BAUSTRAHLER MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS VEGA 4 CONNECT ist ein leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, ble...
Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abde...
Der LED Strahler JARO 7060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eig...
Slimline klappbarer CHIP-LED Strahler 10 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schut...
Slimline CHIP-LED Strahler mit Stativ Strahler: Der doppelte LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält original Samsung SMD LED (5.100 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50.0...