Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen1 bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufe...
Der Stativ LED Strahler JARO 5050 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahl...
Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserg...
Der Adapter Makita im Brennenstuhl Multi Battery 18V System dient zum Einsatz der 18V Akkus in einem der Multi Battery LED Baustrahler. Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen - ...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 40-Flutlichtstrahlers von 30.000 Lumen a...