Die Synergy 21 LED Objektbeleuchtungsserie eignet sich hervorragend für Ihre Außenbeleuchtung. Ob im privaten Bereich, rund um Haus und Garten oder im Industriebereich, wie Anlieferzonen oder Gebäu...
LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54 Der leistungsstarke Strahler leuchtet mit 5000 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 2.950 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Li...
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus! D...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 123 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Lichtstrom: 6000 lm Leistungsaufnahme: 42 W Gewicht: 2,5 kg inkl. Anschlusskabe...
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebüge...
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 WattEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set tragbarer LED Baustrahler aus dem Hause Everflouris...
Auf der Suche nach einer zuverlässigen Arbeitsleuchte? Dann greifen Sie zum MEGALight LED Floodlight Stand! Ganzgleich ob Renovierung, Fliesen legen o.ä., profitieren Sie von unserem Arbeitslicht, ...