Für M18HOSALC und M18SAL 1680D Polyester für Langlebigkeit im Einsatz auf der Baustelle Gepolsterter Schultergurt und Tragegriff für flexible Tragemöglichkeiten Große Stauraum zur Aufbewahrung zusä...
TCL BAULEUCHTENDie TECTOOL Bauleuchten TCL 72 H und TCL 108 Q zeichnen sich durch Qualität und einfaches Handling aus. TCL MODELLBESCHREIBUNG: 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektrow...
Baustelle. Zu wenig Licht. Ihre Lichtquelle hängt in drei Metern Höhe an einem Stahlträger und Sie möchten auf die Schnelle Licht ins Dunkle bringen? Kein Problem! Mit der smarten App-Steuerung der...
Wiederaufladbare LED-Beleuchtung, AV15020, AVIT USB aufladbare Baustellenleuchte, anpassungsfähig für mehrere Standorte und Positionen; flach klappbar, stehend, hängend, ideal für Werkstätten, Auto...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 83 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Lichtstrom: 2600 lm Leistungsaufnahme: 28 W Gewicht: 2 kg inkl. Anschlusskabel (...
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebüge...
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 30, H 29, T 8 cm) IP65, 20 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus! D...