Optiline mobiler LED Strahler Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige LEDs Lebensdauer über 30000 Stunden (104 lm/W, Farbwiedergabe: CRI > 81 Materia...
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler mit superhellen 12000 Lumen ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (versch...
LED Baustrahler, T9741, C.K Tools Die T9741 ist eine leistungsstarke Baustellenleuchte mit einstellbarer LED. Hochbelastbares Design mit IK08-Einstufung für erhöhte Stoßfestigkeit. Taktiler Ein/Aus...
5W COB LED Haupt-Leuchtmittel mit zwei Lichtstufen (500 lm / 250 lm) 0,5 W Zusatz-LED-Leuchtmittel (90 lm) Weitwinkelausleuchtung Länge: 147 mm Leuchtdauer: 2 Std. - 5 Std. je nach Intensität Leuch...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 5050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 5100 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kant...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 8060 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 8300 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kant...
Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Reichweite ca. 15 Meter Lumen: 900lm, 90lm/Watt Blau: 460-470nm G...
2er Set tragbare Baustrahler LED Fluter Arbeitsleuchten 10W mit 1,5m KabelEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set tragbarer LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschu...