Mit alu-tec® Aluminiumkappe und carbonfaserverstärkter Spitzenschutz. Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter für ein angenehmes Laufgefühl. 3D-Dämpfungssystem: druckentlastende Einlegesohle, ...
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährle...
uvex 1 — Leistung neu definieren uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis ne...
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährle...
Der SL 9405 XP BOA | ESD ist genormt nach Sicherheitsklasse S1 Die Sicherheitsklasse S1 entspricht den Anforderungen der Klasse SB nach EN ISO 20345. Ergänzt werden diese Grundanforderungen durch w...
Anatomic Bau 450, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-...
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährle...
Der GX 130 black | ESD ist genormt nach Sicherheitsklasse S1 Die Sicherheitsklasse S1 entspricht den Anforderungen der Klasse SB nach EN ISO 20345. Ergänzt werden diese Grundanforderungen durch wei...
Der SL 70 blue | ESD ist genormt nach Sicherheitsklasse S1 Die Sicherheitsklasse S1 entspricht den Anforderungen der Klasse SB nach EN ISO 20345. Ergänzt werden diese Grundanforderungen durch weite...