Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Batterien  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Batterien“
Überbegriffe
AA Mignon Batterie
Die am häufigsten verwendete Batterie, wird auch als LR06 bezeichnet. Kapazitäten über 3.000 mAh sind möglich.
AAA Micro Batterie
Längere Bauform als die Mini-Batterie, wird in LED-Lampen eingesetzt, auch unter der Bezeichnung LR03 geläufig.
AAAA Mini Batterie
Im Unterschied zur Lady Batterie länger, aber dünner. Bekannt auch als LR61.
C Baby Batterie
Als LR14 oder R14 weit verbreitet.
D Mono Batterie
Die Bauform ähnelt der Babybatterie, zylindrische Rundzelle mit einem Durchmesser von ungefähr 34 mm. Auch LR20 genannt.
N Lady Batterie
Bezeichnet die kleinste Bauform bei Batterien und findet eher selten Anwendung. Weitere Bezeichnungen: AM5 oder LR1
Flachbatterie
Sind nur als Batterien und nicht als Akkus erhältlich. Verlieren zunehmend an Bedeutung. Auch unter LR12 bekannt.
6V-Block
Werden auch als Trockenbatterien bezeichnet; finden oft Verwendung in Taschenlampen und Handleuchten.
9V-Block
Charakteristisch ist die Quaderform, wird auch als E-Block bezeichnet.
Fotobatterie
Geeignet für die Verwendung in Kameras.
Knopfzellen
Runde Batterien, die für Kleinstgeräte wie Uhren verwendet werden.
Hochvolt-Batterie
Runde Batterien, für Hochvoltanwendungen.
Sonderbaugröße
Zum Beispiel 2/3 A oder 2/3 AA Baugröße.
Weitere Informationen zum Thema Batterien
^

Mit Batterien unabhängig vom Stromnetz

Batterien sind elektrische Energiespeicher und ermöglichen den Betrieb von Elektrogeräten unabhängig vom Stromnetz. Ohne Batterien wären viele mobile, elektrische Hilfsmittel nicht denkbar. Aber auch als Notfall-Energielieferant für den unterbrechungsfreien Betrieb von Geräten, die im Normalfall aus dem Stromnetz versorgt werden, sind sie unentbehrlich. Die Speicherfähigkeit von Batterien ist allerdings begrenzt, so dass diese je nach Typ der Batterien ausgetauscht oder geladen werden müssen. Diesbezüglich ist zwischen nicht ladbaren Primärbatterien und den aufladbaren Sekundärbatterien (Akkus) zu unterscheiden.

Sofort voll einsetzbar

Primärbatterien sind nicht wieder aufladbar, weil sich die Batterie bei der Entladung elektrochemisch verbraucht. Dafür sind oft Spannung, Kapazität und Lagerfähigkeit von Primärbatterien deutlich höher als bei den Akkus. Diese Batterien erhalten durch ihren Aufbau bereits bei der Herstellung die volle elektrische Ladung. Sie sind sofort voll einsetzbar, können wegen der geringen Selbstentladung aber auch über längere Zeit ungenutzt gelagert werden.

Wann ist die Primärbatterie und wann der Akku die richtige Wahl?

Die Anwendungsbereiche von Batterien und Akkus überschneiden sich. Viele Geräte lassen sich sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betreiben. Es gibt jedoch auch Bereiche, in denen eine klare Präferenz für jeweils einen Typ besteht. So werden Geräte, die dauerhaft mit Kleinspannungen bei sehr geringem Stromverbrauch betrieben werden, überwiegend mit Primärbatterien versorgt. Hierzu gehören beispielsweise Uhren, Fernbedienungen und Thermometer. Oft sind diese Geräte mit einem Batteriesatz über viele Monate betriebsfähig. Dagegen werden Geräte, die kurzzeitig einen hohen Strombedarf haben, mit leistungsstarken Akkus betrieben. Diese können nach einer Nutzung geladen werden, damit die volle Akkuleistung wieder zur Verfügung steht. Auch für die Überbrückung von Netzspannungsausfällen werden Akkus eingesetzt, da sie im Normalbetrieb durch eine im Gerät integrierte Ladeschaltung "im Saft gehalten" werden.

Bauformen

Standardzellen

Diese Batterien werden in vielen mobilen Geräten benutzt. Sie werden einfach in die vorhandene Batteriehalterung polrichtig eingesetzt und sind somit leicht austauschbar.

Für die Standardzellen sind verschiedene Bezeichnungssysteme verbreitet

  • AAA Micro Batterie: weitere Bezeichnungen: R03/UM-4/LR03/AM-4
    für mobile Kleingeräte wie Fernbedienung, Telefon etc.; Spannung: 1,5 Volt (Akku: 1,2 Volt) Kapazität: ~ 1000 mAh; Größe: 45 mm Länge, 10,3 mm Durchmesser;
  • AAAA Mini Batterie
  • AA Mignon Batterie: weitere Bezeichnungen: R6/UM-3/LR6/AM-3
    für mobile Kleingeräte wie Taschenlampen, Multimediaplayer etc.; Spannung: 1,5 Volt (Akku: 1,2 Volt) Kapazität: ~ 2000 mAh; Größe: 51 mm Länge, 14,3 mm Durchmesser;
  • C Baby Batterie: weitere Bezeichnungen: R14/UM-2/LR14/AM-2
    für Stablampen und andere mobile Geräte; Spannung: 1,5 Volt Kapazität: ~ 8000 mAh; Größe: 50 mm Länge, 27 mm Durchmesser;
  • D Mono Block: weitere Bezeichnungen: R20/UM-1/LR20/AM-1
    für größere, mobile Geräte; Spannung: 1,5 Volt Kapazität: ~ 20.000 mAh; Größe: 62 mm Länge, 35 mm Durchmesser;
  • 9V-Block: weitere Bezeichnungen: E-Block/6F22/6LR61/AM-6
    für Kleingeräte mit höherem Spannungsbedarf; Spannung: 9 Volt Kapazität: ~ 600 mAh; Größe: 48,5 mm Länge, 26,2 mm Breite, 17 mm Höhe;
  • Flachbatterie: weitere Bezeichnungen: 3R12/1203 3LR12
    Zink-Kohle-Batterie für ältere Taschenlampen; Spannung: 4,5 Volt Kapazität: ~ 6.000 mAh; Größe: 67 mm Länge, 62 mm Breite, 22 mm Höhe;
  • N Lady Batterie
  • Knopfzelle

Des Weiteren sind Fotobatterien in verschiedenen Ausführungen und Bezeichnungen erhältlich. Für diese Batterien werden Datenblätter und Vergleichslisten veröffentlicht, die die Auswahl von Zellen zum Austausch erleichtern.

Elektrochemische Typen

  • Zink-Kohle: 1,5 Volt je Zelle, veraltet
  • Alkali-Mangan: 1,5 Volt je Zelle, preiswert und leistungsfähig, für allgemeine Anwendungen
  • Lithium: bis 3,6 Volt je Zelle, hohe Energiedichte, für spezielle Anforderungen
  • Lithium-Eisensulfid: 1,5 Volt je Zelle, Vorteile einer Lithiumbatterie als Ersatz für eine Standardbatterie
  • Zink-Luft: 1,5 Volt je Zelle, kann bei Luftabschluss unbegrenzt gelagert werden

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Batterien, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.