Universelle Godex Scannerhalterung für die Modelle GS220 und GS550 Handscanner Halterung für die komfortable hängende Ablage Ihres Laser-Scanners stellt einen festen Ablageplatz für Ihren Scanner b...
Schwarze Wandhalterung für VALUE CCD Barcode Scanner 2009U (18.99.3076) Scannerhalter aus Gummi geeignet zur Schraub- oder Klebmontage Wandhalterung für VALUE CCD Barcode Scanner 2009U (18.99.3076)...
Kurzbeschreibung Diese Barcode Scanner Halterung von Delock ist die ideale Ergänzung für die Delock Scanner 90557 und 90562, sowie für Scanner mit gleichen Maßen. Flexibel einstellbar Dank des flex...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...
Lässt sich einfach am CN51 befestigen und wieder abnehmen. Ergonomischer Griff, winkelt den Mobilcomputer an, um den Scanvorgang zu verfolgen. Nicht kompatibel mit CN50, Fahrzeug-Dockingstationen o...
Der Scanner wird per Einrastmechanismus auf dem Handschuh befestigt. Am Zeigefingerüberzug befindet sich der Auslöser. Der Träger hat so die Hände frei, um zum Beispiel einen Karton oder ähnliches ...
Kurzbeschreibung Diese Barcode Scanner Halterung von Delock ist die ideale Ergänzung für die Delock Scanner 90557 und 90562, sowie für Scanner mit gleichen Maßen. Flexibel einstellbar Dank des flex...