Max Michel Hüftgürtel 30 mm breit 137 cm lang Synthetik verstellbar robust, eine ideale Ergänzung für Cases und Holster, auch passend Holster von Cipherlab Datalogic Honeywell M3 Mobile Newland, ...
Max Michel Hüftgürtel 40 mm breit 127 cm lang Synthetik verstellbar robust eine ideale Ergänzung für Cases und Holster, auch passend Holster von Cipherlab Datalogic Honeywell M3 Mobile Newland, U...
Max Michel Hüftgürtel 50 mm breit 115 cm lang einfache Dicke Synthetik verstellbar robust eine ideale Ergänzung für Cases und Holster Artikeldetails: Typ: Sonstiges Scannerzubehör Max Michel Hüftgü...
Max Michel Scannerhalter für Zebra LI3608 LI3678 Scannerhalterung Robuste passive Fahrzeug-Halterung Barcode-Scanner LI3608 LI3678-ER Artikeldetails: Typ: Sonstiges Scannerzubehör Max Michel Scann...
Max Michel Standard Holster Modell L Barcode Scanner L Masse: 95 mm x 40-65 x155230 BxTxH Holstertiefe variabel von einstellbar, multifunktionale Gürtelschlaufe mit zwei Druckknöpfen passend fü...
Max Michel Standard Holster Modell XL Scannerholster zur einfachen Befestigung am Gürtel Abmessungen ca. Innenmasse: 115 mm x 75 x 150230 BxTxH Artikeldetails: Typ: Sonstiges Scannerzubehör Max Mic...