Badewannen-Liegekissen für eine gesunde Liegeposition im Wannenbad
Das Badewannen-Liegekissen sorgt für Komfort während und wird vor allem bei Rückenbeschwerden wie Bandscheibenvorfällen oder muskulären Verspannungen eingesetzt. Das Liegekissen ist ein beliebtes Zubehör der
Badeinrichtung. Es kann den kompletten Badewannenboden oder den Kopfteil abpolstern und ermöglicht so ein schmerzfreies Liegen sowie die Schonung des Bewegungsapparates. Bei gesundheitlichen Mobilitätseinschränkungen können die Kissen darüber hinaus sowohl die betroffenen Muskelpartien erheblich entlasten und während des Badens der Heilung dienlich sein.
Einzelne Modelle und die Fixierung der Badewannen-Liegekissen
Die Liegekissen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mittels Saugnapf können die Kissen meist einfach an der gewünschten Stelle in der optimalen Position befestigt werden, gleichzeitig können die Kissen einfach und rückstandslos umgesetzt werden. Die Elastizität der Kissen sorgt dafür, dass der Körper oder der oft überlastete Nackenbereich bequem und in dem individuell und flexibel gewünschten Härte- oder Weichheitsgrad gelagert werden kann. Aufblasbare Kissen unterstützen diesen Effekt noch deutlicher.
Wie das Liegen in der Wanne noch bequemer wird
Die Badewannen-Liegekissen können im Rahmen der Seniorenbetreuung in Seniorenzentren eingesetzt werden. Auch der medizinisch orientiere Sanitätshaus-Bedarf zur Linderung von rheumatisch-schmerzhaften Beschwerden kann die Badewannen-Liegekissen anbieten. Neben den Liegekissen können zusätzlich
Badewannensitze und
Badewannenmatten ebenfalls für schmerzfreie Sitz- und Liegepositionen sorgen.