LINDHAUS LB3 L-ion Digital Pro Akku-Bürstsauger Diese Maschine wurde im kleinsten Detail konzipiert, um hohe Leistungen, großes Fassungsvermögen des Filterbeutels und Filterung auf höchstem Niveau ...
Der Dynamic 450 electronic besitzt 2 getrennt geschaltete schaltbare Motoren, ein 5-stufiges Mikrofiltersystem, einen Kohlebürstenfilter, ein Teleskophandrohr ausziehbar bis 1,5 m, einen 2 m Flex-S...
Der Lindhaus LS 38 Bürstsauger verfügt über einen einzelnen Motor, der Saugfunktion und Bürstenrotation antreibt. Der Wechsel des Verbrauchsmaterials, wie z.B. der Bürsten erfolgt einfach und ohne ...
Der Lindhaus LS 38 Bürstsauger verfügt über einen einzelnen Motor, der Saugfunktion und Bürstenrotation antreibt. Der Wechsel des Verbrauchsmaterials, wie z.B. der Bürsten erfolgt einfach und ohne ...
Der Lindhaus Bürstsauger LS 50 Electric ist ein Sauger, der im Kabelbetrieb eingesetzt werden kann. Ein Wechsel der Bürste erfolgt ganz ohne Werkzeug, die Saugdüse ist schwenkbar und abnehmbar für ...
Der Lindhaus Bürstsauger LS 50 Hybrid kann sowohl im Akkubetrieb als auch im Kabelbetrieb eingesetzt werden. Je nach Einsatzort entscheiden Sie, ob der Lindhaus LS 50 auf die integrierte Batterie o...
LINDHAUS RX 380 eco Force Bürstsauger - 380mm Arbeitsbreite 2-motorig Das Modell RX ist wegen seinem außerordentlichen Filterungssystem und seiner Konstruktionstechnologie mit hoher Präzision auf W...
LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig Das Modell RX ist wegen seinem außerordentlichen Filterungssystem und seiner Konstruktionstechnologie mit hoher Präzision auf W...
LINDHAUS RX 500 eco Force Bürstsauger - 500mm Arbeitsbreite 2-motorig Arbeitsbreite: 500mm Der LINDHAUS RX eco FORCE 500 ist wegen seinem außerordentlichen Filterungssystem und seiner Konstruktions...
Der Lindhaus Valzer L-ion Hepa Digital Pro verfügt über einen einzelnen Motor, der Saugfunktion und Bürstenrotation antreibt. Der Wechsel des Verbrauchsmaterials, wie z.B. der Bürsten erfolgt einfa...
LINDHAUS Healthcare pro PowerPack Gewerbestaubsauger für alle Böden Der neue LINDHAUS Healthcare pro bietet alles, was ein moderner Gewerbestaubsauger benötigt. Durch das Düsenschnellwechselsystem ...