Büroschrank Höhe x Breite x Tiefe 770 x 800 x 430 mm Konstruktion aus Holz 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden Flügeltür Im Raster von 32 mm verstellbar Mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinders...
Büroschrank Höhe x Breite x Tiefe 770 x 800 x 430 mm Konstruktion aus Holz 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden Flügeltür Im Raster von 32 mm verstellbar Mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinders...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Schubladenschrank MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, kardinalrot Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10...
9900061087, Anstell-Querrollladenschrank 2 OH Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zurVergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten). Schränke und Regale: , 2 O...
Schubladenbox i-Box mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für den g...
9900061086, Anstell-Querrollladenschrank 2 OH Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zurVergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten). Schränke und Regale: , 2 O...
HETTICH Büroschrank-Stahlschubkasten, Systema Top 2000 1054134, Stahl schwarz Breitwandschub Systema Top 2000 • Für Endlos- und Korpusbauweise • Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren •...
Effektives Arbeiten fängt schon mit der passenden Ausstattung an. Mit diesem praktischen Rollcontainer liegen wichtige Utensilien immer genau dort, wo Sie sie benötigen. Auf der oberen Ablage verst...
styrotop 4 hohe Schubladen weiß Produktdetails: Ablagebox mit größeren Abmessungen geschwungene Griffmulden Schublade und Fach in einem die großen Schubladen funktionieren umgekehrt eingeschoben au...
100 mm hoher Sockel hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster Tragkraft der Einlegeböden: 70 kg weit öffnende Türen, Öffnungswinkel ca. 110° mittige Türverstärkun...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
Ausziehbare Dokumentenschublade Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten Innenabmessungen der Schublade (B x T): ca. 388 x 278 mm Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Aufsatzebene für Büroschränke Lissabon, Breite 800 mm, Ahorn Die Aufsatzebene für die Büroschränke Lissabon besteht – passend zur Möbelserie – aus einer 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Bes...