Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bördelgerät

  Bördelgerät  (97 Angebote unter 27.610.331 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bördelgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz, 4-tlg (5 Angebote) 
leicht und handlich ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug keine Beschädigung beschichteter Leitungen für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleit...
KS Tools
122.1215
ab € 31,90*
pro Stück
 
 Stück
Bördelgerät metrisch mit Schnellspannvorrichtung (9 Angebote) 
Bördelleiste für 6, 8, 10, 12, 15 + 16 mm zur Herstellung von konischen Bördeln 45° sehr präzise Bördelung durch Bördelkonus mit spezieller Geometrie für den mobilen Einsatz
KS Tools
122.0500
ab € 45,30*
pro Stück
 
 Stück
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45° (2 Angebote) 
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45° Beschreibung: praktisches Bördelwerkzeug mit exzentrisch gelagertem Konus aus gehärtetem Stahl erzeugt eine schonenden Rollbewegung und wirkt somit...
BGS Technic
70229
ab € 96,65*
pro Satz
 
 Stück
VIGOR Bördelgerät Satz ∙ V1728 ∙ 0 ∙ Anzahl Werkzeuge: 13 (8 Angebote) 
Für DIN und SAE Bördel Direkter Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen am Fahrzeug Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll) Anfertigung von Konvex und Doppelbörde...
Vigor
V1728
ab € 173,22*
pro Satz
 
 Stück
Bördelgerät (2 Angebote) 
zum Bördeln von Brems- und Hydraulikleitungen nach SAE und DIN für Kupfer-, Alu-, Messing- und Stahlleitungen für beschichtete und unbeschichtete Leitungen geeignet für Innen- und Außenbördelung in...
BGS Technic
3057
ab € 254,99*
pro Satz
 
 Stück
Rothenberger Taumel-Bördelgerät ROFLARE REVOLER (17 Angebote) 
Der ROTHENBERGER ROFLARE REVOLVER unterstützt bei der sicheren Herstellung normierter 45° Einfachbördel in der Kälte- und Klimatechnik. Die kompakte Zangen-Bauweise mit fest integrierten Revolver-M...
Rothenberger
1000000222
ab € 206,48*
pro Stück
 
 Stück
Bördelgerät ELORA-241-1 für Rohre von 4 - 14 mm (1 Angebot) 
Das Bördelgerät ELORA-241 ist zum Bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren einsetzbar. Produktbeschreibung: Bördelkonus 90° gehärtet, entspricht 45° am Rohr Körper aus Zinkdruckguss Spannbacken au...
Elora
0241000016000
ab € 159,01*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Bördelgerät Satz 2193/4K ∙ 290 mm x 173 mm x 50 mm (12 Angebote) 
Anwendung: Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm Kunststoff-Kasten 165-L (1/3) 2-Komponenten-Weichschaumeinlage Made in Germany Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 m...
Hazet
2193/4K
ab € 402,20*
pro Satz
 
 Stück
233001 Bördelgerät 4-14 mm (12 Angebote) 
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vo...
Gedore
233001
ab € 89,36*
pro Stück
 
 Stück
Bördelgerät Zoll mit Schnellspannvorrichtung (10 Angebote) 
Bördelleiste für 3/16“, 1/4", 5/16“, 3/8“, 1/2" + 5/8“ zur Herstellung von konischen Bördeln 45° sehr präzise Bördelung durch Bördelkonus mit spezieller Geometrie für den mobilen Einsatz
KS Tools
122.0501
ab € 45,43*
pro Stück
 
 Stück
FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel, 16-tlg (5 Angebote) 
leicht und handlich mit Hydraulik-Druckspindel ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug keine Beschädigung beschichteter Leitungen für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten ideal geeignet zum Geb...
KS Tools
122.1290
ab € 121,95*
pro Stück
 
 Stück
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg. (2 Angebote) 
schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung Spezialwerkzeug zur Herstellung von einfachen Bördeln Typ D, doppelten Bördeln Typ E (SAE) und doppelten Bördeln Typ F für Ro...
BGS Technic
70221
ab € 46,03*
pro Satz
 
 Stück
Rothenberger Taumel-Bördelgerät ROFLARE REVOLER (19 Angebote) 
Der ROTHENBERGER ROFLARE REVOLVER unterstützt bei der sicheren Herstellung normierter 45° Einfachbördel in der Kälte- und Klimatechnik. Die kompakte Zangen-Bauweise mit fest integrierten Revolver-M...
Rothenberger
1000000223
ab € 194,14*
pro Stück
 
 Stück
Bördelgerät ELORA-241-9 für Rohre von 15 - 19 mm (1 Angebot) 
Das Bördelgerät ELORA-241 ist zum Bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren einsetzbar. Produktbeschreibung: Bördelkonus 90° gehärtet, entspricht 45° am Rohr Körper aus Zinkdruckguss Spannbacken au...
Elora
0241000096000
ab € 162,37*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Doppel-Bördelgerät Satz 2191/12K ∙ 290 mm x 173 mm x 50 mm (12 Angebote) 
Anwendung: Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 ...
Hazet
2191/12K
ab € 437,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bördelgerät
^

Das Bördelgerät für sehr einfache und haltbare Verbindungen

Unter dem Handwerkszeug findet man wenn es um das Biegen von Werkstoffen geht, grundsätzlich als Biegewerkzeug Winkelbieger und Bördelgeräte. Wird Blech einfach umgeformt und dabei gestaucht, spricht man von Bördeln. Das Bördeln ist eine häufiger verwendete Verbindungstechnik als das billigere Löten, weil es haltbarere Übergänge bildet.

Beispiele für Bördelprozesse

Gut bildlich vorstellen kann man sich das Bördeln als Stauchung eines Blechs, wenn man an eine Verengung eines Rohrdurchmessers denkt, indem das Blech winkelig nach innen gestellt wird. Dies ist von Vorteil wenn man Rohre wie es bei Gas-, Wasser- und Lüftungstechnik der Fall ist, ineinanderstecken will. Zum Teil wird dem Blech oder Rohr aus dünnwandigem Stahl, Kupfer oder Aluminium  einfach ein Bord aufgesetzt, wie man es bei Brems- oder Hydraulikleitungen für einen dichten Anschluss braucht oder einfach nur an Blechen das Material umgeklappt, wenn man etwa  Kotflügelkanten verändern muss, um Reifen auf breiten Felgen ausreichend Platz zu verschaffen.

Wie man Bördelgeräte verwenden kann

Bördelgeräte bestehen aus Spannbacken, in denen das Metall eingeklemmt wird. Für dünne Rohre (Brems- oder Hydraulikleitungen) besitzen diese Backen zylindrische Aussparungen. Das Ende des Rohres steht etwas über die Spannbacken nach außen. Über die Backen und das Rohrende wird dann das Bördelgerät, welches einem umgekehrten V ähnelt, geschoben. An dessen Spitze ist ein Loch für einen Schraubbolzen mit Griff, den man durch Drehen versenken kann. Das untere Ende des Schraubbolzens wird mit einem Bördeleinsatz versehen, der sich beim Zuschrauben in das Rohrende drückt und dort – je nach Einsatz – ein Bord, eine Weitung oder Verengung schafft. Die Bördeleinsätze sind nicht geringen Krafteinwirkungen ausgesetzt und verändern daher aufgrund von Verschleiß im Laufe der Zeit ein wenig die eigene Form, weshalb man sie als Zubehör bestellen kann. Rohrbördelgeräte für den Bereich Gas/Wasser arbeiten dagegen mit weit größeren Rohrdurchmessern, Backen und Bördeleinsätzen. Die Geräte sind alles in allem größer und verfügen über dem Schraubbolzen meist über einen Quergriff.

Der Bördelgerät-Satz

Sie bestehen aus den unterschiedlichen Bördelbacken, den diversen Einsätzen und dem Bördelgerät, wobei alle Teile übersichtlich in einem Koffer untergebracht sind. Die Sätze unterscheiden sich oft nach Einsatzzweck in Bereiche „Kfz“ oder „Rohr“.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.